絞り込み
ブランド
- ダイアモンドヘッド
- モノタロウ(1)
- Canon(231)
- DJI(264)
- GoPro(102)
- insta360(254)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
- Kenko(ケンコートキナー)(94)
- king(撮影・写真用品)(61)
- Manfrotto(165)
- Nikon(ニコン)(294)
- OM SYSTEM(62)
- PENTAX(ペンタックス)(95)
- PGYTECH(134)
- RICOH(リコー)(54)
- SONY(ソニー)(200)
- エツミ(223)
- オリンパス(114)
- ハクバ写真産業(49)
- メディアカバーマーケット(734)
- 富士フイルム(116)
- ブランドをもっと見る

7インチデジタルフォトフレーム
ダイアモンドヘッド¥5,298税込¥5,8281台6日以内出荷USBメモリーやSDカードに保存した写真や動画・音声を再生できるデジタルフォトフレームです。アラーム機能やカレンダー表示機能を搭載しご家庭でデジタルフォトフレームとして使用する他、店頭のカウンターに設置して電子POPの接客ツールとしても便利にご使用いただけます。付属品リモコン(テスト電池CR2025入り)、スタンド、充電ケーブル(DCプラグ)、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS質量(g)約300電源DC5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209×140×23バッテリーリチウムポリマー充電池2000mAh 3.7V 7.4Whディスプレイ7インチ TN液晶、解像度:1024×600Pixel使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3