絞り込み
材質
  • 樹脂
  • その他(1)
  • ガラス(55)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(61)
  • チタン(3)
  • ホーロー(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • (2)
  • 耐熱ガラス(8)
  • 陶磁器(1)
容量(mL)
  • 1~2未満(1)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(6)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(11)
  • 30~40未満(13)
  • 50~60未満(32)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(85)
  • 200~300未満(83)
  • 300~400未満(60)
  • 400~500未満(9)
  • 500~600未満(100)
  • 600~700未満(7)
  • 1000~2000未満(106)
  • 2000~3000未満(65)
  • 3000~4000未満(39)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(33)
  • 10000~20000未満(4)
種類
  • 種類コニカルビーカー(2)
  • 種類トールビーカー(1)
  • 種類ビーカー(42)
  • 種類フタ(1)
  • 種類手付ビーカー(39)
1目盛(mL)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 5(13)
  • 10(46)
  • 20(36)
  • 25(47)
  • 50(64)
  • 100(46)
  • 200(16)
  • 250(1)
  • 500(10)
  • 1000(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(30)
  • サンプラテック(25)
  • アズワン(23)
  • 三商(19)
  • フロンケミカル(13)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • 瑞穂化成工業(9)
  • コクゴ(6)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • フロン工業(6)
  • Thermo Scientific Nalgene(5)
  • ニッコー(4)
  • アラム(4)
  • ナリカ(4)
  • TARSONS(4)
  • Cowie Technology(3)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビーカー・計量カップ・コップとは、主に実験で使用する液体を格納するための容器です。ビーカーは上部がやや外側に広がり、注ぎ口があるグリフィンビーカーが一般的です。材質はガラスのほか、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの合成樹脂や、ステンレス、ホーロー製のものもあります。計量カップは、液体や固体の量を計測するカップです。コップは実験や医療などの業務目的で使用しやすいよう、目盛りやフタ付きのタイプがあります。
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ガラス(55)
ステンレス(61)
その他(1)
チタン(3)
ホーロー(2)
塩化ビニール(PVC)(2)
樹脂
(2)
耐熱ガラス(8)
陶磁器(1)
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(188件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック(59件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PP手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
TPX(R) 手付きビーカー サンプラテックTPX(R) 手付きビーカーサンプラテック(23件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
ポリエチレン手付ビーカー 瑞穂化成工業ポリエチレン手付ビーカー瑞穂化成工業(23件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)目盛あり持ち手あり種類手付ビーカー基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
ビーカー用蓋 サンプラテックビーカー用蓋サンプラテック(6件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP)種類フタ
TPX(R) ビーカー サンプラテックTPX(R) ビーカーサンプラテック(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
ポリプロピレン手付きビーカー アズワンポリプロピレン手付きビーカーアズワン(5件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
種類手付ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPX手付きビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
SK計量カップ シンリョウSK計量カップシンリョウ
1,798税込1,978
1式(100個)ほか
欠品中
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン目盛0.5/1mL
PP手付ビーカー 瑞穂化成工業PP手付ビーカー瑞穂化成工業(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー仕様目盛付、取手付材質ポリプロピレン(PP)目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
PTFEビーカー アズワンPTFEビーカーアズワン(1件のレビュー)
1,584税込1,742
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
PPビーカー 瑞穂化成工業PPビーカー瑞穂化成工業(7件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー仕様目盛付、取手なし材質ポリプロピレン(PP)目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン種類ビーカー耐熱温度(℃)120
ビーカー(青目盛) Kartell(カルテル)ビーカー(青目盛)Kartell(カルテル)(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり(青色)
トールメジャーカップ 青目盛付き Kartell(カルテル)トールメジャーカップ 青目盛付きKartell(カルテル)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
TPX(R)手付きビーカー アズワンTPX(R)手付きビーカーアズワン
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類手付ビーカー材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~150
PPビーカー アズワンPPビーカーアズワン(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
オートクレープ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
ポリビーカー アズワンポリビーカーアズワン(7件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
種類ビーカー使用可能温度範囲約-40~85℃材質PE(ポリエチレン)
Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
1000ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ1000ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:125、B:175、C:175容量(mL)1000使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-64
ポリエチレンビーカー 瑞穂化成工業ポリエチレンビーカー瑞穂化成工業(10件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー仕様目盛付、取手なし材質ポリエチレン(PE)目盛あり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
PPコップ 瑞穂化成工業PPコップ瑞穂化成工業(2件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)
当日出荷
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。材質ポリプロピレン(PP)
PC計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PC計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC使用温度範囲(℃)"-100~120
メジャーカップ トールタイプ Kartell(カルテル)メジャーカップ トールタイプKartell(カルテル)(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
オートクレーブ可能
種類トールビーカー材質PP目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
ポリビーカー 両手付 10L 瑞穂化成工業ポリビーカー 両手付 10L瑞穂化成工業
2,998税込3,298
1個
欠品中
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
質量(g)698ナチュラル容量(L)10材質ポリエチレン種類手付ビーカー
リットルます サンプラテックリットルますサンプラテック(2件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
オール成型品のリットルます。目盛の精度が非常に優れています。 正確で見やすい目盛はdLとmLの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。 各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
材質ポリスチレン
TPX手付ビーカ用蓋 三商TPX手付ビーカ用蓋三商
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリプロピレンビーカー用のフタとしてもお使い頂けます。
材質PP
計量カップ アズワン計量カップアズワン
169税込186
1個
欠品中
取手付きですが積み重ねができます。
材質PP(ポリプロピレン)
PPビーカー サンプラテックPPビーカーサンプラテック
149税込164
1個(1個)
翌日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCOポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
フッ素樹脂(PFA)ビーカーA フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)ビーカーAフロンケミカル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
用途実験用材質PFA仕様丈夫な設計で安価タイプ
500ml 計量カップ(耐熱) エスコ500ml 計量カップ(耐熱)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
容量(mL)500材質AS樹脂1目盛(mL)(20mLを下限として)10エスコ品番EA991KA-37寸法(mm)A:96、B:158、C:110耐熱温度(℃)100
1000ml 計量カップ エスコ1000ml 計量カップエスコ
305税込336
1個
当日出荷
計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。
容量(mL)1000材質ポリプロピレン1目盛(mL)50エスコ品番EA991KA-17外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
ニューカップ マルエム[理化学・容器]ニューカップマルエム[理化学・容器]
2,598税込2,858
1ケース(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PP
カラー取手付PPビーカー ケニスカラー取手付PPビーカーケニス
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。
材質本体/PP、マーカー/PE耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80
計量カップ特集
おすすめ人気ランキング
ビーカー/計量カップ/コップ