絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(6)
- 10~20未満(12)
- 20~30未満(19)
- 30~40未満(19)
- 50~60未満(58)
- 100~200未満(126)
- 200~300未満(144)
- 300~400未満(108)
- 400~500未満(14)
- 500~600未満(144)
- 600~700未満(15)
- 1000~2000未満(150)
- 2000~3000未満(100)
- 3000~4000未満(62)
- 4000~5000未満(7)
- 5000~6000未満(44)
- 10000~20000未満(12)
- 20000~30000未満(8)
- 30000~40000未満(6)
- 100000以上(6)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(36)
- 三商(34)
- アズワン(19)
- オオモリ(18)
- サンプラテック(17)
- フロンケミカル(13)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(13)
- ケニス(12)
- コクゴ(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- TRUSCO(8)
- 瑞穂化成工業(8)
- RS PRO(8)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
- ナリカ(7)
- 三和製作所(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- DURAN(5)
- HARIO(5)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
「材質」から絞り込む

サンプル採取ビーカー
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8容量(mL)100種類ビーカー外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
ビーカー ステンレス製 総絞り
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS304種類ビーカー目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メジャーカップ(計量カップ)
サンプラテック¥419~税込¥461~1個(1個)翌日出荷透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。材質PS 目盛付耐熱温度(℃)66~77
PPディスカップ 2L (1箱入)
サンプラテック¥23,980税込¥26,3781ケース当日出荷バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。用途染料や塗料の調合・撹拌用、塗料を破棄する際の凝固用に。トラスコ品番557-5010材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)2000高さ(mm)197全高(mm)197口内径(Φmm)142底径(Φmm)外径118目盛間隔(mL)500
ディスポカップ
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1箱(60個)ほか当日出荷●お得な使い捨てビーカーです。●積み重ねができるので収納場所を取りません。●100~3000mLまで幅広い容量をラインナップしています。材質PP
BK-7 ビーカー 取手付
リカシツ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。材質硬質1級(耐熱ガラス)種類手付ビーカー取手10Φ 2ヶ所留め
500ml計量カップ
エスコ¥960税込¥1,0561個当日出荷オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。仕様目盛付材質ポリプロピレン寸法(mm)100×145×135(H)容量(L)0.5目盛間隔40mlを下限とし、10ml
250ml計量カップ
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。仕様目盛付材質ポリプロピレン寸法(mm)75×111×120(H)容量(L)0.25目盛間隔25mlを下限とし、5ml
スーパー肉厚ビーカー
DURAN¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から5日以内出荷●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
ポリ両手付ビーカー
瑞穂化成工業¥14,980~税込¥16,478~1個欠品中大型の両手付ビーカーです。耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。仕様目盛なし、両取手付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
ステンレスSUS316Lサニタリービーカー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。材質SUS316L種類ビーカー目盛なし表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)1.0
把手付ビーカー(PFA)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥53,980~税込¥59,378~1個翌々日出荷から63日以内出荷材質PFA(フッ素樹脂)種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)-270~+250
コニカルビーカー(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥949~税込¥1,044~1個(1個)翌日出荷から4日以内出荷口が三角フラスコより大きいため、内容物の出し入れや洗浄に便利です。中の液体が飛び散りにくく、中和滴定などビーカーを揺らしての撹拌に役立ちます。材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)目盛精度:全量で±5%
624A ポリカ計量カップ3L 袋入
エンテック¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷定番で大人気の透明な計量カップです。3Lのみポリカーボネイト樹脂製です。ポリカーボネイト樹脂の性質上アルカリ系の洗剤を使用すると製品が割れる恐れがあります。洗浄の際は中性洗剤をおすすめします。容量(mL)3000質量(g)365サイズ(mm)161×222×192素材ポリカーボネイト樹脂
フタ付口付ビーカー
オオモリ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷親指ワンタッチで開閉可能です。用途液体の小分け業務、保管に。トラスコ品番368-7800材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8容量(mL)1000高さ(mm)120タイプ蝶番付き種類フタ付口付ビーカー内径(Φmm)107外径(Φmm)115耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応目盛間隔(mL)100
ポリ手付ビーカー
GA(グリーンエース)¥489~税込¥538~1個翌々日出荷耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。用途検査、調合にご使用ください。材質PE種類手付ビーカー耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
薬盃(計量カップ)
シントー化学¥2,998税込¥3,2981箱(100個)7日以内出荷耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。用途調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
ディスポビーカー γ線滅菌済
三商¥1,098~税込¥1,208~1セット(5個)3日以内出荷から4日以内出荷γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。材質PP
石英ビーカー
宮原計量器¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。材質石英ガラス耐熱温度(℃)1100
520ml 計量カップ(耐熱)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷仕様目盛付エスコ品番EA991KA-21材質AS樹脂寸法(mm)A:88、B:127、C:115容量(mL)5201目盛(mL)(50mLを下限として)10





![ガラスカップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522725-130410-02.jpg)

















![スナップカップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981842-220209-02.jpg)