ステンレス製深絞りビーカー

ステンレス製深絞りビーカー - 野中理化器製作所

継ぎ目のないシームレス構造で洗浄しやすく衛生的です。軽量で扱いやすく耐熱・耐食性に優れています。美しい外観で医療・研究・食品用途に適しています。

仕様
※こぼし口付
材質
SUS304
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030058660220010内径Φ105×150h 外径Φ124板厚:1.2t60-9587-41
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
030141510220003内径Φ65×100h 外径Φ80板厚:1.0t60-9587-39
8,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
030201280220030内径Φ150×200h 外径Φ172板厚:1.2t60-9587-43
22,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
030228580220005内径Φ80×130h 外径Φ100板厚:1.2t60-9587-40
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
030243890220002内径Φ60×90h 外径Φ75板厚:1.0t60-9587-38
6,990
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
030303390220020内径Φ130×190h 外径Φ150板厚:1.2t60-9587-42
18,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
030305060220050内径Φ180×220h 外径Φ205板厚:1.2t60-9587-44
31,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする