絞り込み
均等耐荷重(kg)
- 1000
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(2)
- 500(3)
- 600(1)
- 800(1)
- 1500(1)
- 1814(1)
ブランド
- 大阪タイユー(1)
外径(Φmm)
- 1200(1)
高さ(mm)
- 55(1)
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
商品豆知識
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
20(2)
30(2)
40(2)
50(2)
300(2)
500(3)
800(1)
1000
1500(1)
1814(1)

マワールPT型ステンレス製
大阪タイユー¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷マワールのステンレス製。材質はSUS304を使用しているため、食品、薬品業界で使用できます。また、マイナス40度まで使用できるため冷凍庫内でもOK。マワールは、パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラムの積み降ろしなど種別耐水、冷凍用(ステンレス仕様)材質SUS304高さ(mm)55