絞り込み
均等耐荷重(kg)
- 400
- 20(2)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(4)
- 80(5)
- 100(10)
- 150(6)
- 200(7)
- 300(11)
- 500(6)
- 600(4)
- 800(3)
- 1000(2)
- 1200(1)
- 1300(1)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 2000(2)
- 2800(2)
- 均等耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- サカエ(4)
- TRUSCO(2)
外径(Φmm)
- 21(4)
- 53(1)
- 500(2)
- 590(2)
- 740(1)
- 890(3)
高さ(mm)
- 30.5(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
商品豆知識
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
50(4)
80(5)
100(10)
150(6)
200(7)
300(11)
400
500(6)
600(4)
800(3)
均等耐荷重(kg)をもっと見る

金型用回転台(丸型)
TRUSCO¥57,980~税込¥63,778~1台3日以内出荷から6日以内出荷軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。材質スチール(メラミン焼付塗装)
回転作業台
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。用途組立作業や検査工程などに色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ
クルクル回転盤(改正RoHS10物質対応サカエリューム天板)
サカエ¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷天板を回転させることで作業効率アップ。 移動のムダを省きます。色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
回転作業台(高さ調整タイプ)
サカエ¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。用途組立作業や検査工程などにねじ径【アジャスター】M16×2.0色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)400色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
回転作業台(高さ調整タイプ)
サカエ¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。用途組立作業や検査工程などにねじ径【アジャスター】M16×2.0色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)400色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
金型用回転台(角型)
TRUSCO¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。材質スチール(メラミン焼付塗装)