絞り込み
奥行(mm)
  • 531(1)
  • 600(19)
  • 750(36)
  • 900(21)
  • 1110(1)
ブランド
  • TRUSCO(43)
  • サカエ(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
間口(mm)
  • 577(1)
  • 900(20)
  • 1110(1)
  • 1200(20)
  • 1500(19)
  • 1800(33)
高さ(mm)
  • 30.5(2)
  • 40(1)
  • 500~650(5)
  • 560(1)
  • 700(2)
  • 740(42)
  • 740~1040(3)
  • 760(1)
  • 875(1)
均等耐荷重(kg)
  • 400
  • 20(16)
  • 30(22)
  • 50(255)
  • 80(39)
  • 100(86)
  • 120(22)
  • 128(37)
  • 150(262)
  • 160(17)
  • 180(20)
  • 200(161)
  • 250(37)
  • 300(282)
  • 350(84)
  • 500(179)
  • 800(59)
  • 1200(39)
  • 2000(52)
  • 3000(102)
材質(天板)
  • SUS304(1)
  • SUS430(3)
  • スチール天板(3)
  • ポリ化粧天板(21)
  • メラミン天板(1)
  • リノリューム張天板(22)
  • 樹脂(5)
SUS304・SUS430・スチール天板・ポリ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・樹脂
色(天板)
  • 色(天板)グリーン(5)
  • 色(天板)グレー(2)
  • 色(天板)シルバー(3)
  • 色(天板)ホワイト(3)
グリーン・グレー・シルバー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーホース BIGMAN(ビッグマン)

    ソーホース

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    組み立て簡単。折りたたみ式で使わないときはコンパクトに収納できます。2台連結用のステー機能搭載。より強固に安定させられます。60mmの幅広レール採用で安定感があります。
    用途仮設作業台として。ワーキングテーブル台として。現場からDIYまで幅広く活躍します。仕様脚部滑り止め付き寸法(mm)【組立】970×480×760【収納】860×110×110ブラック高さ(mm)【作業台】760質量(g)3900耐荷重(kg)400レール長さ(mm)860連結方法1.レール上面から木材固定用のステーを引き出す。2.×4等の角材を置く。3.ステーの底穴にビスなどで固定。4.レールの穴に底面からビスで固定。レール幅(mm)約60
  • 中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740~1040) サカエ

    中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740~1040)

    サカエ
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
  • 軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式)

    サカエ
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
  • 金型用回転台(丸型) TRUSCO

    金型用回転台(丸型)

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)
  • 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500~650) サカエ

    中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500~650)

    サカエ
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。 耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
  • 回転作業台 サカエ

    回転作業台

    サカエ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
    用途組立作業や検査工程などに色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ
  • 軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式)

    サカエ
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • 中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040) サカエ

    中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040)

    サカエ(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
  • 中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式) サカエ

    中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式)

    サカエ
    43,980税込48,378
    1台ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。事務所にもお使いいただける柔らか味のある作業台です。見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板を採用しました。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は扇形パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
  • 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650) サカエ

    中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650)

    サカエ
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。 難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
  • クルクル回転盤(改正RoHS10物質対応サカエリューム天板) サカエ

    クルクル回転盤(改正RoHS10物質対応サカエリューム天板)

    サカエ
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    天板を回転させることで作業効率アップ。 移動のムダを省きます。
    色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
  • LEWP型作業台 1800X900XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWP型作業台 1800X900XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番109-8983材質本体:スチール均等荷重(kg)400材質(天板)ポリ化粧アズワン品番64-5026-82
  • LEWP型作業台ポリ化粧天板 TRUSCO

    LEWP型作業台ポリ化粧天板

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • ボール盤台(高さ調整作業台) サカエ

    ボール盤台(高さ調整作業台)

    サカエ
    83,980税込92,378
    1台
    翌日出荷
    高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!! 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。 キャビネット付で小物等の収納に便利です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)500~650奥行(mm)600間口(mm)900材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)400色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターAJ-1M(M16×P2.0)
  • 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/特殊アクリル系樹脂天板/H500~650) サカエ

    中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/特殊アクリル系樹脂天板/H500~650)

    サカエ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
  • 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/メラミン天板/H500~650) サカエ

    中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/メラミン天板/H500~650)

    サカエ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
  • パレットサイズ移動作業台 サカエ

    パレットサイズ移動作業台

    サカエ
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    パレットの運搬と作業台を兼ねたフレキシブルな移動作業台です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、物流倉庫、バックヤードにて、運搬作業・保管に。天板厚さ(mm)25キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合適合寸法(間口W×奥行D)(mm)(パレット)1100×1100
  • 回転作業台(高さ調整タイプ) サカエ

    回転作業台(高さ調整タイプ)

    サカエ
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
    用途組立作業や検査工程などにねじ径【アジャスター】M16×2.0色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)400色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
  • 回転作業台(高さ調整タイプ) サカエ

    回転作業台(高さ調整タイプ)

    サカエ
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
    用途組立作業や検査工程などにねじ径【アジャスター】M16×2.0色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)400色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
  • 中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式/3方パネル付) サカエ

    中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式/3方パネル付)

    サカエ
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。事務所にもお使いいただける柔らか味のある作業台です。見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板を採用しました。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は扇形パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。背・側面パネル付のため、足元へ小物の保管も可能で、目隠しにもなります。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式パールホワイト種類ポリエステル天板天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75有効寸法(奥行)(mm)528
  • 中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/ステンレスカブセ天板/H745~1045) サカエ

    中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/ステンレスカブセ天板/H745~1045)

    サカエ
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    高さ745~1045mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ調整範囲(mm)740~1040(25mmピッチ毎に調整可能)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
  • LEWR型作業台 1800X750XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWR型作業台 1800X750XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番109-8978アズワン品番64-5026-85
  • LEWP型作業台 900X600XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWP型作業台 900X600XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番109-8982均等荷重(kg)400材質(天板)ポリ化粧アズワン品番64-5026-79
  • LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO

    LEWR型作業台リノリューム天板

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台薄型引出2段

    TRUSCO
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
    トラスコ品番467-1414種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台薄型引出2段

    TRUSCO
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
    トラスコ品番467-1341種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台薄型引出2段

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
    トラスコ品番467-1252種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台薄型引出2段

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
    トラスコ品番467-1139種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台薄型引出1段

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    トラスコ品番467-1392種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001 カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台薄型引出1段

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    トラスコ品番467-1325種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001 カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台薄型引出1段

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    トラスコ品番467-1236種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001 カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台薄型引出1段

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    トラスコ品番467-1121種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
    付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-1384種別組立式材質(本体)スチール(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
    付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-1317種別組立式材質(本体)スチール(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付

    TRUSCO
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
    付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-1171種別組立式材質(本体)スチール(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
    付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-1112種別組立式材質(本体)スチール(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台下棚2枚付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台下棚2枚付

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
    トラスコ品番467-1163種別組立式材質(本体)スチールグリーン(下)AEWLT型 2枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台キャビネット付

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。
    仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1406種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台キャビネット付

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。
    仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1333種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台キャビネット付

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。
    仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1244種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
作業台