絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

スチール製ローラR6023型 軸なし
マキテック¥1,398~税込¥1,538~1本6日以内出荷削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR5714P型
マキテック¥1,298~税込¥1,428~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチール製ローラR4214P型 軸なし
マキテック¥899~税込¥989~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラーR4814P型150W軸付
マキテック¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-2194材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)168
スチール製ローラR4814P型
マキテック¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-0596材質スチールタイプ軸付軸長(mm)240ローラー幅(mm)200肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)168
スチール製ローラR2812P型 軸なし
マキテック¥759~税込¥835~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR3812P型 軸なし
マキテック¥829~税込¥912~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラR6023N型
マキテック¥4,698~税込¥5,168~1本6日以内出荷削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。用途重荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR6023D型
マキテック¥3,398~税込¥3,738~1本6日以内出荷削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
コンベヤ用アングル式ガイド
タイヨー¥18,980税込¥20,8781式10日以内出荷太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。用途フリーローラーオプションです。トラスコ品番435-3873長さ(mm)3000幅(mm)115タイプアングル式
コンベヤ用パイプ式ガイド
太陽工業¥33,980税込¥37,3781式9日以内出荷太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。用途フリーローラーオプションです。トラスコ品番435-3860長さ(mm)3000タイプパイプ式機長(mm)3000
【オーダー】コロコンミニマム
オークラ輸送機¥13,320税込¥14,6521台翌々日出荷コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 ベルコンミニⅢと同寸法の40Hアルミフレーム仕様。用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。ローラー幅(mm)RW:44.5寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:22.5×40(アルミ製)機長(mm)L:300~2100機幅FW(mm)95~545RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)コンベヤ:40.6ローラー径(Φmm)6呼称幅50~500ローラーピッチ(mm)P:7材質(ローラ)POMサービス分類オーダー・加工
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1組(10本)当日出荷から翌日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57![屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715604-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]
JRC¥38,640~税込¥42,504~1本3日以内出荷から11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。 スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W(mm)60![屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715489-250609-04.jpg)
屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR]
JRC¥18,410~税込¥20,251~1本16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用する硬質塩ビ(VP)製のローラです。 【特長】 ・耐薬品性 ・耐酸性 ・耐アルカリ性 ・耐水性 ・材料への臭い移りや色移りが無い ・衛生的 ・軽くて丈夫用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ![屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715489-250609-04.jpg)
屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC]
JRC¥13,670~税込¥15,037~1本16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)に使用される硬質塩ビ(VP)製のローラです。 【特長】 ・耐薬品性 ・耐酸性 ・耐アルカリ性 ・耐水性 ・材料への臭いや色の移りがない ・衛生的 ・軽くて丈夫用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ![屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]
JRC¥6,710~税込¥7,381~1本3日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。 ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ![屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284266-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]
JRC¥26,580~税込¥29,238~1本3日以内出荷から14日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。 本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ![屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715227-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T]
JRC¥14,370~税込¥15,807~1本11日以内出荷テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのサイドローラとして使用される、左右で径の異なるローラです。 各種ベルト幅に合わせて、テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラ用をご選定ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法D1(mm)100![テーパ型リターン用センターローラ[AR-CT] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
テーパ型リターン用センターローラ[AR-CT]
JRC¥14,800~税込¥16,280~1本11日以内出荷テーパ型自動調芯リターンアイドラ(2軸式)およびテーパ型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのセンターローラとして使用されるローラです。 ご使用のアイドラの各種ベルト幅に合わせてご選定ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法d(mm)25寸法a(mm)11寸法D(mm)139.8寸法b(mm)18寸法G(mm)4寸法K(mm)20寸法BB(mm)6205ZZ![屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715227-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T]
JRC¥16,050~税込¥17,655~1本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的なローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラ 1軸式(JAC-T型)および 2軸式(JAC2-T型)のサイドローラとして使用される、左右で径の異なる特殊形状のローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に対応するよう、ご使用の仕様に合わせてご選定ください。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法D1(mm)100![テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45]
JRC¥11,580~税込¥12,738~1本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。 なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度と異なりますのでご注意ください。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ![テーパ型キャリヤ用センターローラ[AC-CT] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
テーパ型キャリヤ用センターローラ[AC-CT]
JRC¥7,240~税込¥7,964~1本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。 なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度とは異なりますのでご注意ください。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ![屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714904-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2]
JRC¥43,090~税込¥47,399~1本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。 また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ![屋外ベルトコンベア用ダンゴレスキャリヤローラ[CDL2] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714904-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用ダンゴレスキャリヤローラ[CDL2]
JRC¥21,800~税込¥23,980~1本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けたローラです。 反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。また、優れた耐摩耗性により、高頻度運転の負荷軽減にも貢献します。 さらに、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ![ガーランドローラセンター用[GCC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714649-250612-02.jpg)
ガーランドローラセンター用[GCC]
JRC¥16,970~税込¥18,667~1本11日以内出荷ガーランドキャリヤアイドラ (GC型 ) に使用されるセンター用ローラです。 軸端部にジョイントリンク用の孔が空いています。 当製品はBW1050、1200用です。 BW400~900の場合は、GC型をご覧ください。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ![ガーランドキャリヤローラサイド用[GCT] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714694-250612-02.jpg)
ガーランドキャリヤローラサイド用[GCT]
JRC¥17,390~税込¥19,129~1本11日以内出荷ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるサイド用ローラです。 軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。 本製品はBW1050、1200用です。 BW400~900の場合は、GC型をご参照ください。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ![屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714649-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC]
JRC¥5,560~税込¥6,116~1本11日以内出荷ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。 軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。 本製品はBW400~900専用です。 BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法d(mm)20寸法A(mm)8.3寸法E(mm)8寸法K(mm)24寸法BB(mm)6204ZZ![屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714563-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T]
JRC¥17,880~税込¥19,668~1本3日以内出荷から11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ![屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC]
JRC¥7,190~税込¥7,909~1本3日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 基本仕様は通常のキャリヤローラ(C型)と同様ですが、2槽式用のため、ローラ幅(L1、L2、L3)はそれぞれ長くなっています。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法d(mm)20寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法G(mm)3寸法K(mm)15寸法BB(mm)6204ZZ![屋外ベルトコンベア用Vリンクリターンローラ[R-VR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用Vリンクリターンローラ[R-VR]
JRC¥4,450~税込¥4,895~1本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)用の、ローラ2本をジョイントリンクで繋ぐVリンクリターンアイドラ(JVR型)に使用されるローラです。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ![屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714195-190802-04.jpg)
屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V]
JRC¥7,190~税込¥7,909~1本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用されるローラです。 ローラ2槽式のリターンアイドラ(VR型)に使用されます。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ![屋外ベルトコンベア用V型押えリターンローラ[R-VP] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用V型押えリターンローラ[R-VP]
JRC¥6,980~税込¥7,678~1本3日以内出荷から11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、V型押えリターンアイドラ(VRP型)に使用されるローラです。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ![A型押えリターン用センターローラ[ARPC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
A型押えリターン用センターローラ[ARPC]
JRC¥6,920~税込¥7,612~1本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、A型押えリターンアイドラ(3槽オフセット式)のセンターローラとして使用されるローラです。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ























![屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715604-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715489-250609-04.jpg)
![屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284266-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715227-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714904-250612-02.jpg)
![ガーランドローラセンター用[GCC] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714649-250612-02.jpg)
![ガーランドキャリヤローラサイド用[GCT] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714694-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714563-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714195-190802-04.jpg)