絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

ステンレス製(SU6015型)ローラ単体 シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥7,298税込¥8,0281本11日以内出荷材質オールステンレス(SUS304)ローラ幅W(mm)250ローラ径(Φmm)60.5
ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥2,598税込¥2,8581本8日以内出荷中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。材質オールステンレス(SUS304)シャフト無ローラ幅W(mm)100ローラ径(Φmm)38
ステンレス製ローラ単体 シャフト付き
テラウチ(寺内製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本11日以内出荷S38型より重量用。M3823型ローラーコンベヤに使用しています。材質ステンレスシャフト径(Φmm)Φ11.8パイプ肉厚(mm)【ローラー】2.3ピンタイプ【シャフト用ピン】C環荷重中外径(mm)Φ38.1
ステンレス製ローラ単体(S6023J型)シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥2,298税込¥2,5281本11日以内出荷ローラー径Φ60.5でフレームに[90サイズを使用した重荷重用コンベヤです。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに1000mm迄。別作にて端尺ローラー幅や長尺ローラー幅の製作が可能です。Φ12丸鋼シャフトを使用しています。250W以下に使用するシャフトの片端は、つぶし加工となります。質量(kg/本)【ローラー】1.43フレーム幅(mm)【内】310【外】370
ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト付き
テラウチ(寺内製作所)¥3,998税込¥4,3981本15日以内出荷中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。幅(mm)300(フレーム内幅W1:310、フレーム外幅W2:360)質量(kg)0.46/本
ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。仕様【シャフト用ピン】ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12mmパイプ荷重中外径Φ38mmローラー【幅】300mm【肉厚】1.2mm
スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥5,398税込¥5,9381個11日以内出荷オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン12パイプローラー幅(mm)600肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重中
ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から11日以内出荷オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン12パイプ肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重中材質(ピン)ステンC環(シャフト用)
スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ シャフト付
テラウチ(寺内製作所)¥5,698税込¥6,2681個11日以内出荷耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。仕様シャフト用ピン:ステンC環、ローラー幅の特寸:可(600迄)材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン:12パイプローラー幅(mm)100~600(50とび)肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重中
スチールローラコンベヤ(SU6015型)ローラ シャフト付
テラウチ(寺内製作所)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5外径(Φmm)60.5荷重中
スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ シャフト付
テラウチ(寺内製作所)¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプローラー幅(mm)100肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重中