絞り込み
ブランド
容量(mL)
1目盛(mL)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: メスピペット

メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
225件中 201225
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
メスピペット 中間 スタンダード TGK(東京硝子器械)メスピペット 中間 スタンダードTGK(東京硝子器械)
634税込697
1本
3日以内出荷から102日以内出荷
仕様中間目盛り、ニュースタンダード
メスピペット 極太大穴 クラスB TGK(東京硝子器械)メスピペット 極太大穴 クラスBTGK(東京硝子器械)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
仕様※極太大穴クラスB綿栓止め付き
メスピペット TGK(東京硝子器械)メスピペットTGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)360(±10)クラスA
メスピペット 先端 クラスB TGK(東京硝子器械)メスピペット 先端 クラスBTGK(東京硝子器械)
899税込989
1本
3日以内出荷
茶目盛入りのエコノミータイプです。
クラス先端目盛B
メスピペット 先端 クラスAS TGK(東京硝子器械)メスピペット 先端 クラスASTGK(東京硝子器械)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
クラス先端目盛AS
細菌用メスピペット(先端目盛) 宮原計量器細菌用メスピペット(先端目盛)宮原計量器
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
牛乳用メスピペットです。
全長(mm)360材質硼珪酸ガラス
メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング)メスピペット(中間目盛)climbing(クライミング)
449税込494
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
牛乳用メスピペット アズワン牛乳用メスピペットアズワン
779税込857
1個
当日出荷
材質硬質ガラス全長(mm)325±5容量(mL)2.2目盛0・0.5・1・1.1・1.5・2・2.1・2.2型番N-045アズワン品番2-8934-01
ストリペット コーニングストリペットコーニング
17,980税込19,778
1袋(200本)ほか
欠品中
材質(本体)PS(ポリスチレン)包装形態透明プラスチック個別包装
ストリペット コーニングストリペットコーニング
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から43日以内出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)包装形態バルク包装
メスピペット 先端目盛 極太大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 極太大穴SIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1箱(10本)
3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205
毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類メスピペット材質ほうけい酸ガラス
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
649税込714
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
ピペット コーニングピペットコーニング
24,980税込27,478特価
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、綿栓付き材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
メスピペット climbing(クライミング)メスピペットclimbing(クライミング)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
用途液体の容量を正確に採取します。ピペットの種類メスピペット材質硝子全長(mm)360目盛(mL)0.01最大外径(mm)7
目安ピペット マルエム[理化学・容器]目安ピペットマルエム[理化学・容器]
8,698税込9,568
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷
ピペットの種類目安ピペット
メスピペット(先端目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニューエクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
729税込802
1本
4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
血沈ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)血沈ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
3,798税込4,178
1箱(10本)
7日以内出荷
リユーザブルタイプの血沈ピペットです。
長さ(mm)目盛部:200全長(mm)300
毒薬ピペット メスピペット形 10mL SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 10mLSIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)415規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.1
毒薬ピペット メスピペット形 5mL SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 5mLSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)390規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.05
毒薬ピペット メスピペット形 2mL SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 2mLSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.02
毒薬ピペット メスピペット形 1mL SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 1mLSIBATA(柴田科学)
9,798税込10,778
1本
7日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.01
プラスチックピペット 50ml+20ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394550シリーズ TPPプラスチックピペット 50ml+20ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394550シリーズTPP
36,980税込40,678
1個(36本)ほか
7日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●トリプルバッグ(3-B)包装●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:50ml●全長:24.0x345mm●目盛:1.0ml●マイナス目盛:+20ml(リザーバー容量)●カラーコード:紫
プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394525シリーズ TPPプラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394525シリーズTPP
18,980税込20,878
1個(36本)ほか
7日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグピペッティングの疲労を軽減する短尺設計。マイナス目盛付カラーコードで容量が容易に見分けられます。ディスペンサーボックスを積み重ねて使えばスペースを取りません。また開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい。1~25mlまでの通常タイプ5種類は完全一体成型のため、排出時にサンプルが繋ぎ目に残ることがありません。(94525,94550を除く)ガンマ線滅菌済先端は液切れが良く、液もれがない形状TPPの細胞培養フラスコに最適リザーバーは通常のピペットより多くのサンプルを吸う事が出来るため、幅広い実験に対応商品が取り出しやすいペーパープラスチック包装トリプルバッグ包装箱を積み重ねても取り出せるディスペンサーボックストリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●トリプルバッグ(3-B)包装●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤
メスピペット個包装 コーニングメスピペット個包装コーニング
129,800税込142,780
1セット
121日以内出荷
ディスポーザブル
仕様ピペットスタイル:セロロジカル、目盛りの間隔(mL):0.2 、マイナス目盛り(mL):5 、パッケージング:個別包装ペーパー-プラスチック長さ(mm)300容量(mL)25型番7077B-25チップ形状ラウンドアズワン品番2-9861-04
メスピペット