絞り込み
容量(mL)
- 4(1)
1目盛(mL)
- 4
- 0.000002(16)
- 0.000001(5)
- 0.00001(24)
- 0.00002(30)
- 0.00005(7)
- 0.0001(43)
- 0.0002(43)
- 0.0005(18)
- 0.001(65)
- 0.002(42)
- 0.005(46)
- 0.01(128)
- 0.02(106)
- 0.05(71)
- 0.1(154)
- 0.2(75)
- 0.25(18)
- 0.5(89)
- 1(43)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
- 365(1)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(1)

ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥739税込¥8131本当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA