絞り込み
容量(mL)
  • 0.001(1)
  • 0.002(4)
  • 0.0025(1)
  • 0.01(10)
  • 0.02(6)
  • 0.05(7)
  • 0.1(12)
  • 0.2(14)
  • 0.3(7)
  • 0.4(1)
  • 0.5(4)
  • 1(30)
  • 2(23)
  • 3(10)
  • 5(35)
  • 10(2)
  • 20(12)
  • 25(11)
  • 50(8)
  • 100(24)
1目盛(mL)
  • 0.000001(3)
  • 0.000002(2)
  • 0.00001(6)
  • 0.00002(5)
  • 0.00005(3)
  • 0.0001(8)
  • 0.0002(7)
  • 0.0005(2)
  • 0.001(8)
  • 0.002(2)
  • 0.005(6)
  • 0.01(10)
  • 0.02(6)
  • 0.05(8)
  • 0.1(14)
  • 0.2(4)
  • 0.25(3)
  • 0.5(10)
  • 1(6)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 145(1)
  • 146(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 198(1)
  • 205(1)
  • 227(1)
  • 228(1)
  • 230(4)
  • 235(1)
  • 240(2)
  • 245(1)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 280(3)
  • 285(2)
  • 290(2)
  • 345(2)
  • 350(3)
  • 360(2)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • BRAND(13)
  • Celltreat(50)
  • climbing(クライミング)(30)
  • DLAB(17)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(221)
  • Finn(17)
  • GILSON(ギルソン)(77)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(98)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(51)
  • SIBATA(柴田科学)(42)
  • Thermo Fisher Scientific(16)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(17)
  • WATSON(16)
  • アズワン(43)
  • コーニング(30)
  • サンプラテック(15)
  • 三商(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット(ポリプロピレン製)

    TGK(東京硝子器械)
    ¥849~税込¥934~
    1パック(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PE頭付)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
  • F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PP頭なし)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
  • 駒込ピペット 10本入 マルM TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット 10本入 マルM

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱
    4日以内出荷
    仕様目盛付き材質ほうけい酸ガラス(日本電気硝子製)入数(本)10
  • 駒込ピペット TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥509~税込¥560~
    1本
    4日以内出荷
    仕様目盛付き材質ほうけい酸ガラス-1
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。 軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS

    TGK(東京硝子器械)
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    10日以内出荷
    非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • 駒込ピペット 10本入 TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,732~税込¥3,005~
    1箱
    4日以内出荷
  • ピペットPALプラス 8ch TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス 8ch

    TGK(東京硝子器械)
    ¥82,999税込¥91,299
    1本
    8日以内出荷
    ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
    タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • ピペットPALプラス シングル TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス シングル

    TGK(東京硝子器械)
    ¥31,999~税込¥35,199~
    1本
    8日以内出荷
    タイプシングルチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • 駒込ピペット 大穴 TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット 大穴

    TGK(東京硝子器械)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    12日以内出荷
    先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
    仕様大穴材質ほうけい酸ガラス-1
  • ホールピペット スタンダード TGK(東京硝子器械)

    ホールピペット スタンダード

    TGK(東京硝子器械)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様ニュースタンダード材質ほうけい酸ガラス-1規格USP規格:同等の精度クラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
  • Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入 TGK(東京硝子器械)

    Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥879税込¥967
    1袋
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)L198容量(mL)21目盛(mL)0.5接続口(mm)【ゴム帽】口径:約8、最大径:約11.5入数10本
  • シングルチャンネルピペッター TGK(東京硝子器械)

    シングルチャンネルピペッター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    12日以内出荷
    作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
  • オートクレーバブルピペッター TGK(東京硝子器械)

    オートクレーバブルピペッター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    12日以内出荷
    オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
  • ディスポピペット PP製 Peggy用 TGK(東京硝子器械)

    ディスポピペット PP製 Peggy用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(300本)ほか
    12日以内出荷
  • ディスポピペット 個滅菌 Peggy用 TGK(東京硝子器械)

    ディスポピペット 個滅菌 Peggy用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(100本)ほか
    12日以内出荷
  • 高耐薬性ITピペット GTYPE TGK(東京硝子器械)

    高耐薬性ITピペット GTYPE

    TGK(東京硝子器械)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    6日以内出荷
    ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
    精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
  • ITピペット TGK(東京硝子器械)

    ITピペット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    8日以内出荷
    材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
  • トランスファーペッテ TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    10日以内出荷
    リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。 市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。 手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。 電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。 NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
  • トランスファーペッテS-12 TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS-12

    TGK(東京硝子器械)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    10日以内出荷
    特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
    チャンネル数12
  • トランスファーペッテS-8 TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS-8

    TGK(東京硝子器械)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    10日以内出荷
    特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
    チャンネル数8
  • ハンディステップタッチS TGK(東京硝子器械)

    ハンディステップタッチS

    TGK(東京硝子器械)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個ほか
    10日以内出荷から65日以内出荷
    操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション 自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。 チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし) 使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定 お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。 簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
    容量(μL)0.1~50
  • ハンディステップタッチ TGK(東京硝子器械)

    ハンディステップタッチ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    10日以内出荷
    操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション 自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。 チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし) 使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定 お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。 簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
    容量(μL)0.1~50
  • ピペットPALプラス 12ch TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス 12ch

    TGK(東京硝子器械)
    ¥98,499税込¥108,349
    1本
    8日以内出荷
    ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
    タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • ニチペットエアー TGK(東京硝子器械)

    ニチペットエアー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥41,999~税込¥46,199~
    1本
    4日以内出荷
    軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
  • パスツールピペット 千本入 TGK(東京硝子器械)

    パスツールピペット 千本入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱
    4日以内出荷から8日以内出荷
    培地の移動やサンプリングに使用します。
    外径(Φmm)7ピペットの種類パスツールピペット入数(本)1000
  • Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製 TGK(東京硝子器械)

    Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,090~税込¥1,199~
    1本
    4日以内出荷
    先端、ゴム口など肉厚に製作しています。 洗浄などでの破損が少なく安心です。
    材質硬質ガラス
  • ピペット TGK(東京硝子器械)

    ピペット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥12,290~税込¥13,519~
    1箱(200本)ほか
    12日以内出荷から95日以内出荷
  • ディスポピペット ショート TGK(東京硝子器械)

    ディスポピペット ショート

    TGK(東京硝子器械)
    1箱(200本)
    欠品中
    全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。 ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
    材質ポリスチレン(PS)
  • ディスポピペット TGK(東京硝子器械)

    ディスポピペット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(300本)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • ディスポピペット 200本入 TGK(東京硝子器械)

    ディスポピペット 200本入

    TGK(東京硝子器械)
    1箱
    欠品中
    全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
    仕様マイナス目盛:0.8材質ポリスチレン(PS)長さ(mm)282.0色透明容量(mL)2容量2目盛仕様マイナス目盛:あり包装形態個包装最小目盛0.05
  • メスピペット 先端 エクセレント TGK(東京硝子器械)

    メスピペット 先端 エクセレント

    TGK(東京硝子器械)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    12日以内出荷
    仕様先端目盛り、ニューエクセレント
  • メスピペット 先端 大穴 TGK(東京硝子器械)

    メスピペット 先端 大穴

    TGK(東京硝子器械)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様先端目盛り、大穴
  • メスピペット 先端 US型 穴大 TGK(東京硝子器械)

    メスピペット 先端 US型 穴大

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    12日以内出荷
    仕様先端目盛り、US型、大穴
  • メスピペット 先端 スタンダード TGK(東京硝子器械)

    メスピペット 先端 スタンダード

    TGK(東京硝子器械)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様Newスタンダード材質ほうけい酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R3505 クラス A
  • 培養ピペット 精密型 先端/普通 TGK(東京硝子器械)

    培養ピペット 精密型 先端/普通

    TGK(東京硝子器械)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    12日以内出荷
  • 培養ピペット 先端/普通 TGK(東京硝子器械)

    培養ピペット 先端/普通

    TGK(東京硝子器械)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様綿栓止付材質硼珪酸ガラス-1タイプ大穴タイプ規格先端・普通兼用目盛
  • メスピペット 中間 エクセレント TGK(東京硝子器械)

    メスピペット 中間 エクセレント

    TGK(東京硝子器械)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    12日以内出荷
    仕様中間目盛り、ニューエクセレント
ピペット