カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(7)
- BMBio(76)
- Celltreat(84)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(323)
- Finn(101)
- GILSON(ギルソン)(113)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(338)
- NICHIRYO(ニチリョー)(90)
- QSP(133)
- sartorius(ザルトリウス)(63)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- Thermo Fisher Scientific(594)
- Thermo Scientific(105)
- WATSON(169)
- アズワン(118)
- グローバルサイエンス(57)
- ビーエム機器(146)
- 三商(166)
- ブランドをもっと見る

ピペット用スポイト20mL
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷TGK品番125-23-02-20材質ゴム色赤容量(mL)20mL用適合容量(mL)20穴径(mm)8
Fine ディスポチップFT-L
TGK(東京硝子器械)¥3,698税込¥4,0681セット(1000本)当日出荷FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。TGK品番000-12-26-25トラスコ品番297-0333材質PP型式FT-L色白容量(μL)100~1000主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
F駒込ピペット(PE頭付)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(10本)当日出荷から4日以内出荷仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
F駒込ピペット(PP頭なし)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10本)当日出荷から4日以内出荷仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
ピッペ1型
TGK(東京硝子器械)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷仕様●下部穴の内径(Φmm):4~10適合排気・排出バルブなし寸法(mm)・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7
FineディスポチップFT-SE
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681セット(1000本)当日出荷FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。TGK品番000-12-26-23トラスコ品番297-0317材質PP型式FT-SE色白容量(μL)2~200主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
FineピペットジーンII
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から4日以内出荷本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。 軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
チップ・カップケース
TGK(東京硝子器械)¥2,690税込¥2,9591個当日出荷手前に引くだけでチップやカップが取り出せます。種類別に上にも横にも自在に連結できます。TGK品番701-12-26-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×186
FineディスポチップFT-X
TGK(東京硝子器械)¥9,898税込¥10,8881ケース(200本)当日出荷FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。TGK品番000-12-26-26トラスコ品番321-4834型式FT-X色緑容量(μL)1000~5000主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
トランスファーペッテS
TGK(東京硝子器械)¥53,980税込¥59,3781本10日以内出荷非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
ポリスポイト 目盛付 2mL 100本入
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981袋4日以内出荷仕様●口元内径(Φmm):約0.5~0.8(誤差有)適合目盛付き材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)135容量(mL)2目盛(mL)0.1
ゴムふいご 2連球 #6
TGK(東京硝子器械)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97番号No.6(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm)
FineピペットジーンII
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から4日以内出荷本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
チップ 101~1000μL白#111N
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181個(1000バルク包)4日以内出荷仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-28型式111N色白容量(μL)101~1000適合略号E、G、S、F
チップ 1~200μL 白色 #110N
TGK(東京硝子器械)¥2,798税込¥3,0781個(1000バルク包)8日以内出荷仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-23型式110N色白容量(μL)1~200適合略号E、G、S、F
ピペットPALプラス 8ch
TGK(東京硝子器械)¥82,999税込¥91,2991本8日以内出荷ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
ピペットPALプラス シングル
TGK(東京硝子器械)¥31,999~税込¥35,199~1本8日以内出荷タイプシングルチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
ベローズスポイト#500ML 100本入
TGK(東京硝子器械)¥2,498税込¥2,7481箱4日以内出荷仕様●持ち手ジャバラの径(Φmm):約11適合目盛なし材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)125容量(mL)0.5
カラースポイト
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991袋(5個)4日以内出荷硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。 耐熱温度200℃。 従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。 一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。 廉価で軽く丈夫です。 色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
ホールピペット スタンダード
TGK(東京硝子器械)¥729~税込¥802~1本4日以内出荷から12日以内出荷仕様ニュースタンダード材質ほうけい酸ガラス-1規格USP規格:同等の精度クラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
チップ 101~1000μL青 #111
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181個(1000バルク包)当日出荷仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-27型式111色青容量(μL)101~1000適合略号E、G、S、F
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー