絞り込み
分注範囲(μL)
- 0.1~10(31)
- 0.5~20(11)
- 1~200(26)
- 2~200(25)
- 10(99)
- 20(66)
- 20~300(16)
- 100(24)
- 100~1000(31)
- 200(92)
- 250(51)
- 300(45)
- 1000(135)
- 1000~5000(11)
- 1000~10000(9)
- 1200(31)
- 1250(12)
- 2000(10)
- 5000(32)
- 10000(21)
- 分注範囲(μL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(528)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(238)
- QSP(135)
- WATSON(129)
- Thermo Scientific(105)
- ビーエム機器(95)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(79)
- BMBio(76)
- Finn(60)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- NICHIRYO(ニチリョー)(45)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(45)
- sartorius(ザルトリウス)(38)
- 三商(36)
- AXYGEN(29)
- GILSON(ギルソン)(29)
- ラブコン(26)
- Celltreat(24)
- アズワン(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

100μL フィルターチップ滅菌
WATSON¥16,980税込¥18,6781箱(10ラック×96本)6日以内出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です種別フィルターチップ システムラック 滅菌アズワン品番62-0888-92
20μL フィルターチップ
WATSON¥14,980税込¥16,4781箱(10ラック×96本)当日出荷耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用種別システムラック PP 滅菌アズワン品番62-0888-90
10μLショート フィルターチップ
WATSON¥14,980税込¥16,4781箱(10ラック×96本)翌々日出荷耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用種別システムラック PP 滅菌アズワン品番62-0888-84
10μLロング フィルターチップ
WATSON¥14,980税込¥16,4781箱(10ラック×96本)翌々日出荷耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用種別システムラック PP 滅菌アズワン品番62-0888-81
20μL ハイパーフィルターチップ
WATSON¥14,980税込¥16,4781箱(10セット×96本)6日以内出荷システムラックにワンタッチで詰替え可能種別交換プレート 滅菌アズワン品番62-0888-69
300μL チップ
WATSON¥12,980~税込¥14,278~1箱(10ラック×96本)6日以内出荷から33日以内出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
10μL ロングチップ
WATSON¥14,980税込¥16,4781箱(10ラック×96本)翌々日出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
三商 ピペットチップ SBT
三商¥3,500税込¥3,8501袋(1000本)5日以内出荷抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。材質ポリプロピレン容量(μL)1000
チップ ピペットマンP-5000用
三商¥4,998税込¥5,4981個(250本)当日出荷ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。適合ピペット:GISONP-5000全長(mm)123
ビオラモサクラチップ ラックパック
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,898~税込¥6,488~1ケース(10ラック×96本)当日出荷から翌々日出荷ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート)
VIOLAMO(ビオラモ)¥7,198~税込¥7,918~1箱(96本×10個)当日出荷から翌々日出荷ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。使いやすさ、品質、価格、全てにハイレベルなピペットチップ仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可、ビオラモサクラチップ(フィルター付)交換用材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
コンビチップアドバンス
Eppendorf(エッペンドルフ)¥27,980~税込¥30,778~1箱(100個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷マルチペットM4と組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
チップ
WATSON¥2,198~税込¥2,418~1箱(24本)ほか4日以内出荷RNase/DNase/Human-DNAフリーのチップです。 0.1~10μL、1~200μLタイプは、超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。 全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。
ガラスチップ(G-1000N用)
ケニス¥3,998税込¥4,3981箱(20本)翌日出荷ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
マイクロピペット バリチップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥16,980~税込¥18,678~1セットほか翌々日出荷<バリチップP(1~10ml)> 1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。 <バリチップS(2.5~10ml)> 2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。 マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。 マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。最小可変容量(mL)―ピペットの種類マイクロピペット
チップ 101~1000μL白#111N
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181個(1000バルク包)4日以内出荷仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-28型式111N色白容量(μL)101~1000適合略号E、G、S、F
FineディスポチップFT-SE
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681セット(1000本)当日出荷FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。TGK品番000-12-26-23トラスコ品番297-0317材質PP型式FT-SE色白容量(μL)2~200主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10ラック×96本)9日以内出荷から13日以内出荷LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレン色クリアオートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific¥4,398税込¥4,8381袋(100本)翌日出荷全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。仕様オートクレーブ滅菌:可長さ(mm)150容量(mL)1~10カラーコードレッド入数100本/袋
フィルターチップ
ケニス¥3,998~税込¥4,398~1袋(500本)ほか8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
フィルターチップ
ケニス¥6,498~税込¥7,148~1袋(1000本)ほか8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛有RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
チップ(目盛付)
WATSON¥3,998税込¥4,3981袋(250本)4日以内出荷10μL の目盛付き(ショートタイプ)容量(mL)5規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛(mL)1ごと入数250本/袋
ダイヤモンドチップ EcoPack
GILSON(ギルソン)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10000本)3日以内出荷大量使用の研究室などでの消耗品コストを抑えられます。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―入数1000本×10袋
ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥20,980~税込¥23,078~1箱(960本)3日以内出荷から4日以内出荷高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌済入数96本×10ボックス
1200μL エクストラロングチップ
WATSON¥18,980税込¥20,8781箱(10ラック×96本)翌々日出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-02
1200μL エクストラロングチップ
WATSON¥11,980税込¥13,1781箱(960本)翌々日出荷システムラックにワンタッチで詰替え可能。材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-05入数96本×10プレート
マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済
bitstrong(ビットストロング)¥5,198~税込¥5,718~1箱(10ラック)6日以内出荷高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能。高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上。EOG滅菌済みのラック包装タイプ。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)
フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ
FastGene¥14,980~税込¥16,478~1箱(10ラック×96本)5日以内出荷高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。標準的な20μLフィルターチップ
フィルターチップ 滅菌済 200uL FGFシリーズ
FastGene¥14,980~税込¥16,478~1箱(10ラック×96本)5日以内出荷高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。標準的な200μLフィルターチップ