絞り込み
分注範囲(μL)
- 0.1~10(31)
- 0.5~20(11)
- 1~200(26)
- 2~200(25)
- 10(98)
- 20(65)
- 20~300(16)
- 100(23)
- 100~1000(31)
- 200(88)
- 250(51)
- 300(44)
- 1000(131)
- 1000~5000(11)
- 1000~10000(9)
- 1200(31)
- 1250(12)
- 2000(10)
- 5000(32)
- 10000(20)
- 分注範囲(μL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(528)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(238)
- QSP(135)
- WATSON(129)
- Thermo Scientific(105)
- ビーエム機器(95)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(79)
- BMBio(76)
- Finn(60)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- NICHIRYO(ニチリョー)(45)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(45)
- sartorius(ザルトリウス)(38)
- 三商(36)
- AXYGEN(29)
- GILSON(ギルソン)(29)
- ラブコン(26)
- Celltreat(24)
- アズワン(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ARTマイクロポイントチップ ART1000REACH -1000μl ラック 3791-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781セット(4個×768本)4日以内出荷-1000μlのロングチップの中では、最長の118.5mmです。12x75mm、13x75mmのテストチューブからのサンプリングに最適。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-61
ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 384
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801セット(3804本)4日以内出荷epdualfilterT.I.P.S.384。4.5mmのチップ間距離。革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現。安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されます。epdualfilterT.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されています。epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護。ピペット及びサンプルを2重に保護。PCR阻害物質フリー。EppendorfPCRcelan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorfForensicDNAGradeからお選びになれます。ドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査。ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates。16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます
FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ
GVS¥12,980~税込¥14,278~1箱(10箱×96本)7日以内出荷から10日以内出荷FLAMETIPは、透明で高品質のポリプロピレンから製造され、チップの内面は特別処理により超疎水性になっています。各ブランドのマイクロピペッターに対応。疎水性PPフィルターによりウイルスを含むエアロゾル等によるコンタミネーションを防ぎます。PPフィルター付きのTipです。
広口径チップ 200G 滅菌済 1箱 96チップ×10ラック入
Thermo Scientific¥8,198税込¥9,0181箱(10ラック×96本)6日以内出荷広口径チップは通常チップより70%も広いチップ先端。DNAゲノム、繊細な細胞系、その他粘性の高いサンプルを扱う際に適している仕様●容量:200μL●広口径●ノンフィルター●全長(mm):49.7●滅菌済●入数:96チップ×10ラックアズワン品番65-5639-32
CryoTube ホルダー 40本立て用 1箱 1個×5包入
Thermo Scientific Nalgene¥17,980税込¥19,7781箱(5包×1個)5日以内出荷星型フィンタイプのチューブとの併用で、バイアルの底がロックされ、片手でキャップの開閉操作が可能。NuncCryoTube用仕様●材質:PPOアズワン品番65-5639-60
広口径ロングチップ XLG
Thermo Scientific¥8,298~税込¥9,128~1箱(8ラック×96本)5日以内出荷広口径チップは通常チップより70%も広いチップ先端。DNAゲノム、繊細な細胞系、その他粘性の高いサンプルを扱う際に適している
Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 100-1250μL 8.9cm 02-707シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥11,980~税込¥13,178~1セット(960本)4日以内出荷
epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥16,399税込¥18,0391パック(10枚×96本)4日以内出荷Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。仕様容量範囲:50-1250μL 長さ:76mm カラーコード:緑色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去アズワン品番65-2757-17
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥5,299税込¥5,8291ケース(1000本)当日出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-77
アンプリピュア フィルターチップ 960本
GILSON(ギルソン)¥24,999税込¥27,4991箱(10ボックス×96本)当日出荷RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません仕様容量範囲:100μL~1000μLアズワン品番64-8925-26
epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥12,980税込¥14,2781パック(10枚×96本)当日出荷Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。仕様容量範囲:20-300μL 長さ:55mm カラーコード:オレンジ 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去アズワン品番65-2757-15
Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥20,999税込¥23,0991箱(2ラック×96本)4日以内出荷スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン仕様96本×2ラック入 長さ:51.7mm 容量:10μL(フラット) 口径(内径)※:0.6mm(W) ×0.1mm(H)アズワン品番63-5509-30
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,980税込¥13,1781ケース(2セット×4組)4日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×4段×2セット(768本))アズワン品番65-8998-84
epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥12,980税込¥14,2781パック(10枚×96本)当日出荷Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。仕様容量範囲:2-200μL 長さ:53mm カラーコード:黄色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去アズワン品番65-2757-14
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥6,299税込¥6,9291ケース(1000本)4日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:31.1mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-75
PETEチップ TerraRack フィルタチップ
レイニン¥22,980税込¥25,2781個(960本)ほか5日以内出荷から46日以内出荷滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。 100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。 非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。 UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。滅菌○
ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 フィルタチップ
レイニン¥19,980税込¥21,9781個(960本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。滅菌○
ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック フィルタチップ
レイニン¥22,980税込¥25,2781個(480本)ほか翌日出荷から8日以内出荷グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。滅菌○
ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック
レイニン¥10,980~税込¥12,078~1個(768本)ほか5日以内出荷から22日以内出荷グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック・フィルタチップ
レイニン¥17,980税込¥19,7781個(960本)ほか5日以内出荷から46日以内出荷レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。 エアロゾルによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピレン製滅菌フィルタ付チップです。滅菌○
リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RGバルク
レイニン¥3,798~税込¥4,178~1袋(1000本)5日以内出荷レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。滅菌―入数1000本
ダイヤモンドチップ(ギルソン社) Tipack
GILSON(ギルソン)¥22,980税込¥25,2781個(240本)3日以内出荷プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―
アイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズ
アズワン¥18,216税込¥20,0381ケース(10ラック×96本)当日出荷フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
RC UNV 1000C RGリサーチグレードチップ バルク
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥3,998~税込¥4,398~1袋(1000本)翌々日出荷から33日以内出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。経済的な袋入タイプです。
低吸着汎用チップ リムーバブルカバーラック入 ローリテンションチップ RT UNV 200μL FL 960A/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥26,980税込¥29,6781個(10ラック×96本)33日以内出荷ラック入りピペットチップ。汎用チップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 。低吸着汎用チップ(リムーバブルカバーラック入)ローリテンションチップ。200μL。960本(10ラック,滅菌済,フィルター)容量(μL)200アズワン品番64-3932-52
汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 250μL S 960A/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥13,980税込¥15,3781個(10ラック×96本)翌々日出荷ラック入りピペットチップ。汎用チップ 。汎用チップ リムーバブルカバーラック。滅菌済250μL。960本(10ラック)容量(μL)250アズワン品番64-3932-13
汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS UNV 250μL 960A/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(10セット×96本)翌々日出荷詰め替えパック 積み重ね型。汎用チップ 。汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型。250μL。960本(10段)容量(μL)250アズワン品番64-3931-82
汎用チップ バルク RC UNV 1000μL 1000A/1
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,198税込¥10,1181個(1000本)翌々日出荷経済的な袋入タイプ。汎用チップ 。汎用チップ バルク。1000μL。1000本容量(μL)1000アズワン品番64-3931-73
低吸着滅菌済LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS LTS LS 1000μL 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥15,980税込¥17,5781個(8セット×96本)25日以内出荷詰め替えパック 積み重ね型。LTSチップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 。低吸着滅菌済LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型。300μL。768本(8段)容量(μL)1000アズワン品番64-3931-62
低吸着滅菌済LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS LTS LS 250μL 960A/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥15,980税込¥17,5781個(10セット×96本)12日以内出荷詰め替えパック 積み重ね型。LTSチップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 。低吸着滅菌済LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型。250μL。960本(10段)容量(μL)250アズワン品番64-3931-59