絞り込み
分注範囲(μL)
- 0.1~10(33)
- 0.5~20(11)
- 1~200(25)
- 2~200(26)
- 10(99)
- 20(66)
- 20~300(16)
- 100(24)
- 100~1000(32)
- 100~1200(9)
- 200(91)
- 250(50)
- 300(47)
- 1000(136)
- 1000~5000(11)
- 1000~10000(9)
- 1200(31)
- 1250(12)
- 5000(32)
- 10000(21)
- 分注範囲(μL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(528)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(237)
- QSP(134)
- WATSON(129)
- Thermo Scientific(105)
- ビーエム機器(95)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(79)
- BMBio(76)
- Finn(60)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- NICHIRYO(ニチリョー)(45)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(45)
- sartorius(ザルトリウス)(38)
- 三商(36)
- AXYGEN(29)
- GILSON(ギルソン)(29)
- ラブコン(26)
- Celltreat(24)
- アズワン(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サンプリングチューブ 3810X/ カラー
Eppendorf(エッペンドルフ)¥11,980税込¥13,1781箱(1000本)4日以内出荷蓋は開閉がしやすいよう人間工学的にデザインしています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です g-Safe:最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いていません 分注容量を確認しやすい目盛 書き込みしやすいフタとラベリングエリア 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) PCR clean で利用可能: すべてのロットは、保証された純度に対して個別にテストされ認証されています容量(mL)1.5
サンプリングチューブ 3810X, PCR clean
Eppendorf(エッペンドルフ)¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)翌々日出荷蓋は開閉がしやすいよう人間工学的にデザインしています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です g-Safe:最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いていません 分注容量を確認しやすい目盛 書き込みしやすいフタとラベリングエリア 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) PCR clean で利用可能: すべてのロットは、保証された純度に対して個別にテストされ認証されています容量(mL)1.5アズワン品番3-7353-03チューブ色透明
コンビチップアドバンス PCR clean
Eppendorf(エッペンドルフ)¥25,980税込¥28,5781箱(25本×4袋)ほか当日出荷から翌々日出荷Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,980~税込¥38,478~1箱(96本×10ラック)3日以内出荷から8日以内出荷再現性を最大限にするための極めて均一な表面。 サンプルの損失を最低限に抑える超疎水性表面。 ピペッティング中の泡の発生を大幅に低減。 再現性の向上、例:敏感な PCRおよびリアルタイム PCR アプリケーションの場合など。 極めて高い耐薬品性。 PCR cleanおよび Eppendorf Qualityで利用できます。 PCR clean/Sterile(Sterileおよび Pyrogen-free)のDualfilter T.I.P.S. としても提供されます。 コーティングなし。用途細胞培養(培地) ゲノミクス: PCR、RT-PCR、qPCRおよび他の全タイプのPCR 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション) 核酸の分離と精製 ゲル電気泳動(例えば構成済みの DNAラダー)の代表的な界面活性剤:SDS、Triton X-100, Brij 35、Tween 20、CHAPS プロテオミクス(あらゆる種類のタンパク質実験) タンパク質の分離と精製
ピペットチップ
ラブコン¥10,980税込¥12,0781セット(576個)当日出荷仕様適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー・マイクロペットプラス材質PP(ポリプロピレン)タイプラック付きロングチップ(滅菌済)容量(μL)100~1250アズワン品番6-8672-12
ピペットチップ
Thermo Fisher Scientific¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷仕様品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー材質PP(ポリプロピレン)
フレンドチップ
アズワン¥6,490税込¥7,1391パック(960本)ほか翌々日出荷先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 材質:PP(ポリプロピレン) DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)容量(μL)100~1000
ep TIPS デュアルフィルターチップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥15,980税込¥17,5781箱(100本)翌々日出荷すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装TGK品番107-12-25-00色ライトグレー容量(mL)1~10アズワン品番1-1790-10
アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ)
アイビス¥16,980税込¥18,6781セット(96本×10箱)翌々日出荷オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。材質(チップ)PP材質(ボックス)PC(ポリカーボネート)
ブルーチップ
Thermo Fisher Scientific¥8,198税込¥9,0181箱(100本×8ラック)ほか当日出荷DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
チップ 101~1000μL青 #116
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481個(1000バルク包)8日以内出荷仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-29型式116色青容量(μL)101~1000適合略号EE、F
チップ 101~1000μL青 #111
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181個(1000バルク包)当日出荷仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-27型式111色青容量(μL)101~1000適合略号E、G、S、F
チップ 1~200μL 白色 #110N
TGK(東京硝子器械)¥2,798税込¥3,0781個(1000バルク包)8日以内出荷仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-23型式110N色白容量(μL)1~200適合略号E、G、S、F
チップ 0.5~10μL 白色 #114
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981個(1000バルク包)8日以内出荷仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-24型式114色白容量(μL)0.5~10適合略号E
FineディスポチップFT-UT
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981セット(1000本)4日以内出荷FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。TGK品番000-12-26-21型式FT-UT色白容量(μL)0.1~10主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・ニチペット
FineディスポチップFT-SG
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681セット(1000本)4日以内出荷FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。TGK品番000-12-26-24トラスコ品番297-0325型式FT-SG色白容量(μL)2~200主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・ニチペット
Premium Tip 96本×10ラック 00-BMT2シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10ラック×96本)翌々日出荷から6日以内出荷ニチリョーのマイクロピペットに適したチップ。他社製マイクロピペットにも使用可能。透明度の高いポリカーボネート製ラック。DNase/RNase/Pyrogenフリー。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能、UV殺菌可能。材質ポリプロピレン
プレミアムチップ 100-1000 1000本
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781箱63日以内出荷チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。 但し、必要以上にオートクレーブ滅菌をかけると、変形などの 現象が起こることがありますのでご注意ください。UV照射耐性に優れています。色クリア分注範囲100~1000μL主な適合ピペットNAR-1000 NPP-1000 NLT-1000 NPX2-1000 NPX3-1000 NPLO2-1000 NLE-1000 NPF2-500、1000 NPV2-L入数1000本
エクセルピペットチップ S 5~20μL用
硝英製作所¥4,798~税込¥5,278~1箱(250本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷専用チップは長く本体をコンタミさせない。材質ポリプロピレンサイズS容量(μL)5~20用
リムーバブルラックチップ RT LTS 300μL F 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥22,980税込¥25,2781個(8ラック×96本)翌々日出荷89-0061-52の後継品となります。仕様詰め替えタイプ、フィルター付、滅菌済容量(μL)300アズワン品番4-948-01
フィルタ付チップ 10μL 96×10ラック
TGK(東京硝子器械)¥12,980税込¥14,2781箱8日以内出荷オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 10μLショートのスタンダートタイプです。全長(mm)31.5容量(μL)10
M’sITチップ10μL MS-T-10-3RS 滅菌 96本×10
ムロオカ産業¥30,980税込¥34,0781箱25日以内出荷高品質なポリプロピレン製のプラスチックチップです。オートクレーブ可能です。M's ITピペットとM's DISPENSERでご使用頂けます。適合機種ITQ-2N/ITQ-10N、IT-20N/ITC-20N型式MS-T-10-3RS品名M'sITチップ10μLカラーコードクリア滅菌済み単位包装:96本×10ラック入数960本
M’sITチップ10μL MS-T-10-3R 96本×10
ムロオカ産業¥24,980税込¥27,4781箱11日以内出荷高品質なポリプロピレン製のプラスチックチップです。オートクレーブ可能です。M's ITピペットとM's DISPENSERでご使用頂けます。適合機種ITQ-2N/ITQ-10N、IT-20N/ITC-20N型式MS-T-10-3R品名M'sITチップ10μLカラーコードクリア滅菌なし単位包装:96本×10ラック入数960本
M’sITチップ10μL MS-T-10-3 1000本
ムロオカ産業¥9,098税込¥10,0081袋11日以内出荷高品質なポリプロピレン製のプラスチックチップです。オートクレーブ可能です。M's ITピペットとM's DISPENSERでご使用頂けます。適合機種ITQ-2N/ITQ-10N、IT-20N/ITC-20N型式MS-T-10-3品名M'sITチップ10μLカラーコードクリア滅菌なし単位包装:1000本×1袋入数1000本
フィルター付チップ
メディカルディスポ¥14,980~税込¥16,478~1箱(96本×10ラック)4日以内出荷DNase/RNaseフリーの環境条件を満たすクリーンルームにて製造されております。各種ピペット(特殊なピペットを除く)に適合します。電子線減菌済みです。材質PP色クリアー
ピペット用チップ
メディカルディスポ¥9,198~税込¥10,118~1箱(96本×10ラック)4日以内出荷各種ピペット(特殊なピペットを除く)に適合する国産のピペット用チップです。オートクレープ可能です。(121℃ 15分)ラック入りタイプです。材質PP
ピペット用チップ
メディカルディスポ¥2,298~税込¥2,528~1袋(1000本)4日以内出荷各種ピペット(特殊なピペットを除く)に適合する国産のピペット用チップです。オートクレープ可能です。(121℃ 15分)材質PP
チップクリア 5段タワー 滅菌済 1箱 96本×50プレート入 LTシリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50箱×96本)15日以内出荷LABTAS+タワーパックに使用されるピペットチップは、原料、金型、品質管理まで、他の全てのチップと同じ管理体制で生産されています。チップラック、フィルターチップで使用済みとなった空ラックをリユースしてプラスチックゴミの排出低減に貢献します。リユース可能なら空ラックは、各項目のリユース対応ラックの品番でご確認ください。材質ポリプロピレン色クリア滅菌電子線滅菌オートクレーブの可否ラック可能、フィルターチップ不可
ショートチップ 5段タワー 滅菌済 10ul 1箱 96本×50プレート入
LABTAS+(ラボタス)¥19,980税込¥21,9781箱(50箱×96本)15日以内出荷LABTAS+タワーパックに使用されるピペットチップは、原料、金型、品質管理まで、他の全てのチップと同じ管理体制で生産されています。チップラック、フィルターチップで使用済みとなった空ラックをリユースしてプラスチックゴミの排出低減に貢献します。リユース可能なら空ラックは、各項目のリユース対応ラックの品番でご確認ください。仕様※LABTAS+チップラック・フィルターチップの使用済みラックをリユースしてご使用ください。その他ヌクレアーゼ:DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレン色クリア滅菌電子線滅菌アズワン品番68-6592-99オートクレーブの可否ラック可能、フィルターチップ不可適合ラックリユース対応:LT-10SCRN、 LT-10SCRS、 LT-FT10SS
バルクチップ 1箱 1000本入 LTシリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥2,898~税込¥3,188~1箱(1000本)7日以内出荷から13日以内出荷LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレン色クリアオートクレーブの可否可能
チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10ラック×96本)8日以内出荷から13日以内出荷LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレン色クリアオートクレーブの可否チップ/ラック可能