絞り込み
適合ピペット(mL)
- 0.1~200(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(1)
- Finn(22)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- 三商(8)
- Labnet(7)
- Drummond Scientific Company(6)
- DLAB(5)
- BRAND(4)
- WATSON(4)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- Celltreat(3)
- アズワン(2)
- DRUMMOND(ドラモンド)(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- VITLAB(2)
- ケニス(2)
- レオナ(2)
- ブランドをもっと見る

ピペットエイド XP
TGK(東京硝子器械)¥64,999税込¥71,4991台当日出荷小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。TGK品番800-12-13-03型式XP質量(g)235仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
ピペットコントローラー ROTA-FILLER1000
TGK(東京硝子器械)¥12,700税込¥13,9701台12日以内出荷1~50mLのほとんどのガラス・プラスチックのピペットが使用可能。 操作が簡単で、吸引・排出の微調整も親指1本で可能。 フィルター付きで安心 操作しやすいピストル型規格ピペットコントローラーROTA-FILLER1000
アキュジェットS 26350 アンスラサイト
TGK(東京硝子器械)¥85,980税込¥94,5781本10日以内出荷強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます) 操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます) 電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します) 内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます) ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます) 壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます) 2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。 トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。色アンスラサイト適合ピペット(mL)0.1~200
アキュジェットS 26352 ペトロル
TGK(東京硝子器械)¥85,980税込¥94,5781本10日以内出荷強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます) 操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます) 電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します) 内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます) ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます) 壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます) 2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。 トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。色ペトロル適合ピペット(mL)0.1~200