水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
3,257件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリングケース HORIBAキャリングケースHORIBA
7,498税込8,248
1個
31日以内出荷
対応機種TB220用
測定用バイアルセット HORIBA測定用バイアルセットHORIBA
6,498税込7,148
1セット
31日以内出荷
容量(mL)10対応機種TB220用
ポータブル濁度計 HORIBAポータブル濁度計HORIBA
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
下水や排水などの水質管理から食品・飲料などラボにおける品質管理まで多様な環境での濁度測定に貢献します。
その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液【必要試料量】10mL測定範囲0.00~2000 NTU電源単3 アルカリ乾電池 4 本(Ni-MH 充電池使用可)測定項目濁度表示分解能有効数字最大4 桁、0.00 ~ 19.99 NTU、20.0 ~ 199.9 NTU、200 ~ 2000 NTU正確度±%【正確性(直線性)】0.00 ~ 1000 NTU/ 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方、1001~ 2000 NTU/ 読み値の±3%(バイアル瓶、標準液の誤差を除く)測定方法透過90度散乱法測定時間約20 秒対応PC接続(※別途、USB通信ケーブル必要) / プリンタ接続 (※別途、プリンタ出力ケーブル必要)検出器シリコンフォトダイオード光源近赤外LED 860 nm準拠規格ISO7027、DIN EN 27027繰返し性読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方防塵防水性能IP67 相当(バイアル瓶挿入部を除く)待機時消費電力(W)電池電圧6V 5mA 以下
ポータブル濁度計セット HORIBAポータブル濁度計セットHORIBA
159,800税込175,780
1セット
31日以内出荷
下水や排水などの水質管理から食品・飲料などラボにおける品質管理まで多様な環境での濁度測定に貢献します。
その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液【必要試料量】10mLセット内容測定用バイアル4本、校正用バイアル4本(0.02、20、100、 800 NTU)、シリコンオイル、クロス、取扱説明書、簡易マニュアル測定範囲0.00~2000 NTU電源単3 アルカリ乾電池 4 本(Ni-MH 充電池使用可)測定項目濁度表示分解能有効数字最大4 桁、0.00 ~ 19.99 NTU、20.0 ~ 199.9 NTU、200 ~ 2000 NTU正確度±%【正確性(直線性)】0.00 ~ 1000 NTU/ 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方、1001~ 2000 NTU/ 読み値の±3%(バイアル瓶、標準液の誤差を除く)測定方法透過90度散乱法測定時間約20 秒対応PC接続(※別途、USB通信ケーブル必要) / プリンタ接続 (※別途、プリンタ出力ケーブル必要)検出器シリコンフォトダイオード光源近赤外LED 860 nm準拠規格ISO7027、DIN EN 27027繰返し性読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方防塵防水性能IP67 相当(バイアル瓶挿入部を除く)待機時消費電力(W)電池電圧6V 5mA 以下
デジタル水質計(高濃度シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル水質計(高濃度シリカ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確測定項目は1機種につき1項目手のひらサイズで持ち運びに大変便利別売りの標準液を使えば数値の検証が可能大きくて見やすい液晶画面自動電源オフ
仕様【受光部】シリコンフォトセル、【発光源】LED (470nm)付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~200(ppm )(mg/L)電源単四アルカリ電池 1個測定項目高濃度シリカ精度2(ppm )(mg/L) (±測定値の5% @25℃)測定方法モリブド珪酸法分解能1(ppm )(mg/L)使用環境外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後
【レンタル】直読式総合水質計 JFEアドバンテック【レンタル】直読式総合水質計JFEアドバンテック
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
90%応答速度1秒以内※の高速応答を実現した蛍光方式のDOセンサーを採用AAQ176は、CTD観測と同時に0.5m/秒の降下速度で溶存酸素の鉛直測定が可能になり、作業時間の大幅な短縮と詳細の鉛直分布が取得できます。測定項目は、水温、深度、塩分、クロロフィル、濁度、DO、pH、光量子の8項目です。※気体雰囲気中(1気圧25℃)での応答速度の標準値
仕様●測定項目【深度】タイプ:半導体圧力センサー、測定レンジ:0~100m、分解能: 0.002m、精度:±0.3%FS、時定数:0.2秒【水温】タイプ:サーミスタ、測定レンジ: -3~+45℃、分解能:0.001℃、精度:±0.01℃(0~35℃)、時定数:0.2秒【電導度】タイプ:電極式、測定レンジ:0~65mS/cm、分解能: 0.001mS/cm、精度:±0.01mS/cm (2~65mS/cm)、時定数:0.2秒【塩分】タイプ:実用塩分式、測定レンジ:2~42、分解能:0.001、精度:±0.01、時定数:0.2秒【濁度】タイプ:後方散乱光式、測定レンジ:0~1,000FTU (ホルマジン基準)、分解能:0.03FTU、精度:±2%、時定数:0.2秒【クロロフィル】タイプ:蛍光測定、測定レンジ:0~400ppb (ウラニン基準)、分解能:0.01ppb、精度: ±1%、時定数:0.2秒【DO】タイプ:燐光式、測定レンジ: 0~20mg/l (0~200%)、分解能:0.001mg/l (0.01%)、精度:±0.4mg/l (±2%)、時定数:0.4秒【光量子】タイプ:フォトダイオード、測定レンジ:0~5,000μmol/(s・m2)、分解能:0.1μmol/(s・m2)、精度:±5%、時定数:0.2秒【pH】タイプ:ガラス電極、測定レンジ:0~14pH、分解能: 0.01pH、精度: ±0.2、時定数:10秒●ハンディユニット型式:H-11画面:4行20桁LCD操作方法:タッチボタン表示内容:測定データメモリータイプ:512MBコンパクト フラッシュメモリー測定手法メモリー方式:選択インターバル (0.1、0.2、0.5、1、2、5、10秒)毎の連続測定データの記録数:約1400万データ(約50万データごとに1ファイル) 4096ファイル印字機能:なし (外部プリンターに接続し、データ印字)カレンダー情報:内蔵電源:単3型アルカリ電池8本/AC100V/DC12V寸法:85mm × 115mm × 255mm、ケーブル長100m質量:約1.0kg(電池含まず)備考:センサーはハンディユニットの電池からの電源供給になります。 連続使用は6~8時間程度です。(設定により異なります。)セット内容本体、ハンディユニット、センサゾンデ、光量子センサキャップ、DOセンサキャップ、インターフェイスユニット、接続ケーブル 100m、ACアダプタ、中性リン酸塩標準液 pH6.86、ほう酸塩標準液 pH9.18、校正容器 ×2、結露防止用窒素ガス缶、六角レンチ、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(AAQ-PRO2)、通信ソフト(データ転送ソフト)、通信ソフト(データ処理ソフト)、USBシリアルケーブル ドライバーCD、取扱説明書(直読式総合水質計 AAQシリーズ)、取扱説明書(AAQシリーズ専用小型処理ユニット H-11)、取扱説明書(AAQ-PRO2 通信処理ソフト)、取扱説明書(AAQ-H11 データ転送ソフト)、取扱説明書((AAQ-RINKO データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×8本サービス分類レンタル
電極保存液/30cc ライン精機電極保存液/30ccライン精機
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
容量(mL)30RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリール用チェーン(ステンレス) 50m マクセルハンドリール用チェーン(ステンレス) 50mマクセル
129,800税込142,780
1本
18日以内出荷
高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)3200長さ(m)50
ハンドリール用チェーン(ステンレス) 10m マクセルハンドリール用チェーン(ステンレス) 10mマクセル
40,980税込45,078
1本
18日以内出荷
高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)650長さ(m)10寸法(縦×横×高さ)(mm)チェーン輪:8×26×2
ハンドリール用チェーン(ステンレス) 25m マクセルハンドリール用チェーン(ステンレス) 25mマクセル
68,980税込75,878
1本
18日以内出荷
高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)1600長さ(m)25寸法(縦×横×高さ)(mm)チェーン輪:8×26×2
ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 25m マクセルハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 25mマクセル
58,980税込64,878
1本
18日以内出荷
高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)335(リール含む)長さ(m)25径(mm)2
ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 10m マクセルハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 10mマクセル
36,980税込40,678
1本
18日以内出荷
高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)160(リール含む)長さ(m)10径(mm)2
ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 50m マクセルハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 50mマクセル
93,980税込103,378
1本
18日以内出荷
高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)625(リール含む)長さ(m)50径(mm)2
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスビーカー 1000ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスビーカー 1000mlマクセル
62,980税込69,278
1本
18日以内出荷
角度調整ができるステンレスビーカーのアタッチメントです。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。高品質ステンレス316製(可動部はPBT)
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)1000高さ(mm)ビーカー:145質量(g)675径(mm)ビーカー:内側100・外側110
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 1000ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 1000mlマクセル
33,980税込37,378
1本
18日以内出荷
角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)1000高さ(mm)ビーカー:148質量(g)181最大径(Φmm)ビーカー:115最大幅(mm)ビーカー:145最大容量(mL)採取:1100
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 2000ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 2000mlマクセル
34,980税込38,478
1本
18日以内出荷
角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)2000高さ(mm)ビーカー:195質量(g)240最大径(Φmm)ビーカー:145最大幅(mm)ビーカー:176最大容量(mL)採取:2400
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 500ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 500mlマクセル
30,980税込34,078
1本
18日以内出荷
角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)500高さ(mm)ビーカー:112質量(g)131最大径(Φmm)ビーカー:92最大幅(mm)ビーカー:120最大容量(mL)採取:550
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 250ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 250mlマクセル
29,980税込32,978
1本
18日以内出荷
角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。50mlから250mlまで10ml刻みで目盛りがついています。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)250高さ(mm)ビーカー:109質量(g)117最大径(Φmm)ビーカー:73最大幅(mm)ビーカー:101最大容量(mL)採取:320
ステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm キャップエンド 420mm長 マクセルステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm キャップエンド 420mm長マクセル
74,980税込82,478
1本
18日以内出荷
袋の横から採取するサンプラーです。粉末や顆粒の採取に適しています。プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)420質量(g)730チューブ外径(Φmm)25チューブ内径(Φmm)22
ステンレス 粉末用サックサンプラー  直径25mm プレーンエンド 400mm長 マクセルステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm プレーンエンド 400mm長マクセル
57,980税込63,778
1本
18日以内出荷
袋の横から採取するサンプラーです。粉末や顆粒の採取に適しています。プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)400質量(g)335チューブ外径(Φmm)25チューブ内径(Φmm)22
ステンレス 精肉&チーズサンプラー 180mm マクセルステンレス 精肉&チーズサンプラー 180mmマクセル
65,980税込72,578
1本
18日以内出荷
表面から10mmの深さまで採取ができます。カップ部のエッジが鋭くなっており、採取しやすくなっています。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)180質量(g)222寸法(直径Φ×高さH)(mm)採取サンプル:25×10先端径(mm)27ハンドル長さ(mm)150
土壌サンプラープロ 1000mm長 マクセル土壌サンプラープロ 1000mm長マクセル
87,980税込96,778
1本
18日以内出荷
芝生や軽い土壌や中程度の硬さの土壌採取に適したサンプラーです。横断的な採取ができます。高品質ステンレス316L製排出ロッド(8570A-1100:別売)を使って採取した土壌を取り出すことができます。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1000質量(g)2000横幅(mm)持ち手部:510チューブ外径(Φmm)25
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1000mm長(3個所) マクセルステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1000mm長(3個所)マクセル
269,800税込296,780
1本
18日以内出荷
縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1000質量(g)2500縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:241スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 300mm長(3個所) マクセルステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 300mm長(3個所)マクセル
289,800税込318,780
1本
18日以内出荷
縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)300質量(g)880縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:9スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 2000mm長(3個所) マクセルステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 2000mm長(3個所)マクセル
329,800税込362,780
1本
18日以内出荷
縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)2000質量(g)4900縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:593スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(3個所) マクセルステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(3個所)マクセル
249,800税込274,780
1本
18日以内出荷
縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)600質量(g)1600縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:101スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(3個所) マクセルステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(3個所)マクセル
289,800税込318,780
1本
18日以内出荷
縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500質量(g)3700縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:357スロット数(個)3
ハンドリール用コード(PP編込み) 10m マクセルハンドリール用コード(PP編込み) 10mマクセル
25,980税込28,578
1本
18日以内出荷
編込みコード
用途品証・製造・調剤他材質PP(ポリプロピレン)長さ(m)10
ハンドリール用コード(銅【Cu】編込み) 10m マクセルハンドリール用コード(銅【Cu】編込み) 10mマクセル
49,980税込54,978
1本
18日以内出荷
編込みコード
用途品証・製造・調剤他材質Cu(銅)長さ(m)10
ハンドリール用コード(PP編込み) 25m マクセルハンドリール用コード(PP編込み) 25mマクセル
31,980税込35,178
1本
18日以内出荷
編込みコード
用途品証・製造・調剤他材質PP(ポリプロピレン)長さ(m)25
ハンドリール用コード(銅【Cu】編込み) 25m マクセルハンドリール用コード(銅【Cu】編込み) 25mマクセル
87,980税込96,778
1本
18日以内出荷
編込みコード
用途品証・製造・調剤他材質Cu(銅)長さ(m)25
ハンドリール用コード(PP編込み) 50m マクセルハンドリール用コード(PP編込み) 50mマクセル
40,980税込45,078
1本
18日以内出荷
編込みコード
用途品証・製造・調剤他材質PP(ポリプロピレン)長さ(m)50
ハンドリール用コード(銅【Cu】編込み) 50m マクセルハンドリール用コード(銅【Cu】編込み) 50mマクセル
139,800税込153,780
1本
18日以内出荷
編込みコード
用途品証・製造・調剤他材質Cu(銅)長さ(m)50
ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー専用 押し出し棒 1100mm マクセルステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー専用 押し出し棒 1100mmマクセル
60,980税込67,078
1本
18日以内出荷
粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー/土壌サンプラープロ 専用の押し出し棒です。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1100質量(g)1500ロッド径(Φmm)20
ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー専用 押し出し棒 700mm マクセルステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー専用 押し出し棒 700mmマクセル
54,980税込60,478
1本
18日以内出荷
粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー 専用の押し出し棒です。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)700質量(g)1000ロッド径(Φmm)20
液体用 ディップサンプラー 100ml マクセル液体用 ディップサンプラー 100mlマクセル
74,980税込82,478
1本
18日以内出荷
粘性の低い液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。採水カップの先端にあるサイドピンをボトル等の口に押し当てると、排出口から採取水が流れ出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)540容量(mL)(採取)100質量(g)330最大幅(mm)サンプラー:40カップ径(Φmm)32
液体用 ディップサンプラー 50ml マクセル液体用 ディップサンプラー 50mlマクセル
68,980税込75,878
1本
18日以内出荷
粘性の低い液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。採水カップの先端にあるサイドピンをボトル等の口に押し当てると、排出口から採取水が流れ出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)470容量(mL)(採取)50質量(g)250最大幅(mm)サンプラー:40カップ径(Φmm)32
ステンレス 粘性粉末用スロットサンプラー 容量110ml 600mm長 マクセルステンレス 粘性粉末用スロットサンプラー 容量110ml 600mm長マクセル
259,800税込285,780
1本
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。スロット毎に採取したい場合は、粘性粉末用ポケットトサンプラー(2220B)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】サンプラー本体のスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開きます。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をスロットに掻き入れます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:60全長(mm)600質量(g)1300横幅(mm)スロット:15縦(mm)スロット:120ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17最大容量(mL)(採取)110スロット数(個)3
ステンレス 粘性粉末用スロットサンプラー 容量190ml 1000mm長 マクセルステンレス 粘性粉末用スロットサンプラー 容量190ml 1000mm長マクセル
329,800税込362,780
1本
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。スロット毎に採取したい場合は、粘性粉末用ポケットトサンプラー(2220B)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】サンプラー本体のスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開きます。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をスロットに掻き入れます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:123全長(mm)1025質量(g)2000横幅(mm)スロット:15縦(mm)スロット:120ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17最大容量(mL)(採取)190スロット数(個)4
ステンレス 粘性粉末用スロットサンプラー 容量300ml 1500mm長 マクセルステンレス 粘性粉末用スロットサンプラー 容量300ml 1500mm長マクセル
379,800税込417,780
1本
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。スロット毎に採取したい場合は、粘性粉末用ポケットトサンプラー(2220B)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】サンプラー本体のスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開きます。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をスロットに掻き入れます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:180全長(mm)1550質量(g)2700横幅(mm)スロット:15縦(mm)スロット:120ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17最大容量(mL)(採取)300スロット数(個)5
水質検査・土壌検査関連(pH等)