ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様アートスペース(3件のレビュー)8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
ポリタワー(プラスチック)アートスペース(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1袋(150個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。
打放し工事にも適しています。
プラスチック製なので錆の心配はありません。
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3