絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(42)
  • UNION(ユニオン)(808)
  • TOSTEM(LIXIL)(744)
  • Panasonic(パナソニック)(730)
  • ノーリツ(562)
  • エスロン(361)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(346)
  • エスコ(332)
  • 扶桑精機(332)
  • LAMP(スガツネ工業)(314)
  • 3M(スリーエム)(298)
  • TOEX(LIXIL)(295)
  • TOSO(277)
  • 新日軽(LIXIL)(252)
  • カワグレ(250)
  • ハーフェレ(236)
  • サンポール(234)
  • トレード(225)
  • シロクマ(210)
  • 萩原(181)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動スプレーガン パオック電動スプレーガンパオック
11,980税込13,178
1個
欠品中
塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業にタンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115本体質量(g)1270定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550回転速度(min-1[r.p.m])30000空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)供給方式吸上式電源コード(m)1.8定格時間(分)30適合塗料水性、油性塗料粘度8-12s(目安)取扱説明書(1.72MB)