携帯受信表示機 (強バイブレーション)エコー総合企画7日以内出荷
待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)
寸法(mm)51×129×H21色ブラック質量(g)110(電池パック含む)使用温度範囲(℃)-10 ~ 50電源リチウムイオンポリマー方式送受信:単信方式チャンネル数1~15表示方式2桁2窓/着信順3色表示メモリー50件送信出力1mW(消去時)充電時間(時間)約6動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3