遮音パネル12.5DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)当日出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)7
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
フォレスティアJM(天然木床材)DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12シリーズフォレスティア長さ(mm)1818幅(mm)303基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
粘着遮音シート 940NDAIKEN(旧:大建工業)6日以内出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。
壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。
柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)940質量(kg)30材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
遮音マットDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1組(3枚)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
寸法(mm)606×909基材特殊非加硫ゴム加工(縁加工)四辺切り放し
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)7日以内出荷から10日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
サウンドトロンDAIKEN(旧:大建工業)5日以内出荷
音響調整部材 部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。
用途防音建材・音響製品 ~ 音響調整部材 ~ サウンドトロン長さ(mm)1100幅(mm)311厚さ(mm)311関連資料(0.8MB) (0.58MB)
吸音ウールF455DAIKEN(旧:大建工業)5日以内出荷
不燃材料認定を取得した吸音ウール 空気層に充填する不燃材料の吸音材です。不燃の要望のある施設におすすめです。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~吸音ウールF長さ(mm)16000幅(mm)455厚さ(mm)50
ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ)DAIKEN(旧:大建工業)5日以内出荷
美しい鏡面調仕上げの最高級グレードの床材。リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。
厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗スーパーファインコート仕上げ床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)6日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)4000厚さ(mm)35色Tシルバー製品幅(mm)35色番ZT取扱説明書(1.66MB)部位名称パイプ(屋外用)
ここち和座 敷き込みタイプ 彩園 970角DAIKEN(旧:大建工業)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(2枚)ほか
7日以内出荷
2色の緯糸で編んだ、彩り豊かな畳おもてです。 フロアーと同じ12mm厚品で下地の落とし込みが不要です。従来の半畳ヘリなし畳よりもリーズナブルにモダンな和空間をお楽しみいただけます。
用途畳~インテリア畳~ここち和座 敷き込みタイプ 彩園長さ(mm)0幅(mm)0厚さ(mm)0
吸音ウールF303DAIKEN(旧:大建工業)5日以内出荷
不燃材料認定を取得した吸音ウール 空気層に充填する不燃材料の吸音材です。不燃の要望のある施設におすすめです。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~吸音ウールF長さ(mm)16000幅(mm)303厚さ(mm)50
リモデル框6TⅡDAIKEN(旧:大建工業)6日以内出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材。
厚さ(mm)6.3基材MDF表面特殊オレフィンシート対応製品ハピアフロア6Tベーシック柄ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シートDAIKEN(旧:大建工業)4日以内出荷から5日以内出荷
フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
用途L型框厚さ(mm)12.5基材MDF+合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
防音パネル18シナNDAIKEN(旧:大建工業)当日出荷
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
防音パネル12NDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)7日以内出荷
耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔合板、インシュレーションボード表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)4.96(3枚合計)
OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN スクエア(四角形)DAIKEN(旧:大建工業)35日以内出荷
オフィス空間に使いやすいデザインの吸音パネル オフィスの応接室や会議室などに使いやすいように、豊富な種類のスチールパーティション用マグネットパネルとガラスパーティション用のクリアパネルをラインアップ。音が響いて会話がしづらい空間に設置し、響きを抑えます。
用途防音建材・音響製品 ~ オフィス向け吸音パネル ~ OFF TONE(オフトーン)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)33取扱説明書施工説明書(1.06MB)
イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄(ペット対応)DAIKEN(旧:大建工業)5日以内出荷
豊かな木目の表情が魅力の床暖房対応リフォーム用床材 意匠性の高いリアルな木目でありながら既存床の上から張れるリフォーム用床材。小型犬の足腰に優しく汚れにも配慮しています。
用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用リフォーム用床材 ~ イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄(ペット対応)長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)3
イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄DAIKEN(旧:大建工業)5日以内出荷
豊かな木目の表情が魅力の床暖房対応リフォーム用床材 既存の床や床暖房システムの上から張れるのでリフォームに最適。傷や汚れ、日焼けに強く、毎日のお手入れも簡単です。
用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用リフォーム用床材 ~ イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)3取扱説明書施工説明書(0.69MB)
ダイライト軒天45DAIKEN(旧:大建工業)¥26,980~税込¥29,678~
1箱(2枚)ほか
5日以内出荷
軽量で火災に強い軒天井材 軽量で火に強く優れた耐久性が特長の軒天井材。鋼製下地でも使える軒天井材です。デザイン性に優れた木目シート貼り仕様もあります。
用途天井材・軒天井材 ~ ダイライト軒天井材 ~ ダイライト軒天45長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12取扱説明書施工説明書(7.98MB)
ダイライト軒天30DAIKEN(旧:大建工業)¥21,980~税込¥24,178~
1箱(2枚)ほか
5日以内出荷
軽量で火災に強い軒天井材 軽量で火に強く優れた耐久性が特長の軒天井材。 鋼製下地でも使える軒天井材です。 デザイン性に優れた木目シート張り仕様もあります。
用途天井材・軒天井材 ~ ダイライト軒天井材 ~ ダイライト軒天30長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12取扱説明書施工説明書(11.07MB)
手摺部材 手摺セット32型 L型セット 8060DD 〈クリア〉 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)7日以内出荷
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)789厚さ(mm)73色クリア製品幅(mm)589色番99取扱説明書(0.54MB)部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
手摺部材 手摺セット32型 L型セット 6060DD 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)7日以内出荷
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)589厚さ(mm)73色ダルブラウン製品幅(mm)589色番MW取扱説明書(0.54MB)部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)7日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)1000厚さ(mm)45色Tシルバー製品幅(mm)45色番ZT取扱説明書(1.66MB)部位名称支柱(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)5日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)2000厚さ(mm)35色Tシルバー製品幅(mm)35色番ZT取扱説明書(1.66MB)部位名称パイプ(屋外用)
造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式DAIKEN(旧:大建工業)7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)24基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 和風造作部材 敷居(厚さ30mm・引違用) 薄壁対応用DAIKEN(旧:大建工業)6日以内出荷から7日以内出荷
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材厚さ(mm)30
造作部材 和風造作部材 中鴨居・鴨居敷居溝付DAIKEN(旧:大建工業)7日以内出荷
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)2100厚さ(mm)38
造作部材 和風造作部材 畳寄 薄畳用DAIKEN(旧:大建工業)7日以内出荷
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)3900幅(mm)14厚さ(mm)15
造作部材 ハピア 薄型巾木DAIKEN(旧:大建工業)7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)2700厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
捨て張り工法用ボンド DK接着剤ECODAIKEN(旧:大建工業)7日以内出荷
床材の上で固まっても簡単にふきとれるDK接着剤ECO簡単ふきとりタイプとシックハウス症候群等に配慮した低VOC仕様のDK接着剤ECO
用途フローリング・床材~床用施工・メンテナンス部材~捨て張り工法用ボンド長さ(mm)390幅(mm)65厚さ(mm)65
タフアートえんこうエコ〈松柾目柄〉 関東間DAIKEN(旧:大建工業)7日以内出荷
傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ長さ(mm)3640幅(mm)106厚さ(mm)12
ユカフィット〈ナラ〉 直張工法DAIKEN(旧:大建工業)¥15,980~税込¥17,578~特価
1箱(24枚)ほか
当日出荷から36日以内出荷
無垢のような風合いの厚単板土足対応フローリング 無垢のような風合いと耐久性を兼ね備えた土足用フロアーです。
用途フローリング・床材~土足対応天然木床材~ユカフィット長さ(mm)909
ユカフィット〈カバ〉 直張工法DAIKEN(旧:大建工業)¥15,980~税込¥17,578~特価
1箱(24枚)ほか
当日出荷から36日以内出荷
無垢のような風合いの厚単板土足対応フローリング 無垢のような風合いと耐久性を兼ね備えた土足用フロアーです。
用途フローリング・床材~土足対応天然木床材~ユカフィット長さ(mm)909
ここち和座 敷き込みタイプ 彩園 880角DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980~税込¥16,478~
1箱(2枚)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
2色の緯糸で編んだ、彩り豊かな畳おもてです。 フロアーと同じ12mm厚品で下地の落とし込みが不要です。従来の半畳ヘリなし畳よりもリーズナブルにモダンな和空間をお楽しみいただけます。
用途畳~インテリア畳~ここち和座 敷き込みタイプ 彩園
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3