絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(264)
  • エスコ(3,466)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,086)
  • Panasonic(パナソニック)(1,919)
  • ノーリツ(1,798)
  • UNION(ユニオン)(1,467)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,208)
  • WAKI(和気産業)(1,167)
  • シロクマ(1,161)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • 扶桑精機(1,043)
  • 大塚刷毛製造(1,000)
  • スリーナイン島野(999)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(953)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](839)
  • リンナイ(809)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺ケース シンワ測定長尺ケースシンワ測定
3,698税込4,068
1個
当日出荷
フルオープンできる大型収納ケースです。 アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。 取手、肩掛けベルト付です。 ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。
用途長尺製品の収納や持ち運びに。材質ポリエステル収納可能質量(kg)4
カットレール併用目盛1m シンワ測定カットレール併用目盛1mシンワ測定
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
安全性を追求したアルミカッター定規です。 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム本体寸法(mm)1020×100×50製品質量(g)1600RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4真直度(mm)0.45以下
パテベラ ステンレス シンワ測定パテベラ ステンレスシンワ測定
949税込1,044
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
硬めのゴムを使用しており、しっかりと力をかけてパテをかき混ぜられます。
用途パテのかき混ぜに。材質柄:木 ブレード:ステンレス厚さ(mm)【ブレード】0.5(中間部:0.3)
撫でブラシ 馬毛 シンワ測定撫でブラシ 馬毛シンワ測定
979税込1,077
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
力をかけやすいコシの強い2行馬毛を使用しています。クロスに傷を付けません。
用途クロスのエア抜きに。材質本体:馬毛、木
カット師併用目盛1m シンワ測定カット師併用目盛1mシンワ測定
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)1020×60×9製品質量(g)579RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4真直度(mm)0.4以下
パテベラ ステンレス シンワ測定パテベラ ステンレスシンワ測定
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
中間部が薄くなっており、適度なしなりのブレードです。サビにくいステンレス製のブレードです。
用途パテ塗りに。材質柄:木 ブレード:ステンレス厚さ(mm)【ブレード】0.5(中間部:0.3)
入隅ローラー ポリアセタール シンワ測定入隅ローラー ポリアセタールシンワ測定
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
ローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズにローラーが入り込める形状です。樹脂ベアリング入りのためスムーズに回転し、サビずに長持ちします。
用途入隅部分のクロスのジョイントの圧着、エア抜きに。材質柄:木 ローラー:ステンレス、ポリアセタール寸法(mm)【ローラー】Φ35×40【製品】190×58×35質量(g)109
スムーサー ポリプロピレン シンワ測定スムーサー ポリプロピレンシンワ測定
499税込549
1本
4日以内出荷
表面の固い材質のクロスのエア抜き、しわ伸ばしに適しています。
用途クロスのエア抜きに。材質本体:ポリプロピレン幅(mm)200寸法(mm)113×200×8質量(g)44
出隅ローラー ポリアセタール シンワ測定出隅ローラー ポリアセタールシンワ測定
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
中央部がV型加工しており、出隅に沿わせて力をかけやすい形状です。樹脂ベアリング入りのためスムーズに回転し、サビずに長持ちします。
用途出隅部分のクロスの圧着、エア抜きに。材質柄:木 ローラー:ステンレス、ポリアセタール寸法(mm)【ローラー】Φ35×50【製品】190×65×35質量(g)122
ゴムベラ シンワ測定ゴムベラシンワ測定
759税込835
1本
4日以内出荷
中間部が薄くなっており、適度なしなりのブレードです。サビにくいステンレス製のブレードです。
用途パテ塗りに。材質本体:ゴム、木
地ベラ ステンレス シンワ測定地ベラ ステンレスシンワ測定
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
クロスの切りしろを残してカットしたい場合に適しています。サビにくいステンレス製のブレードです。
用途クロスの切りしろカットに。材質柄:木 ブレード:ステンレス
ジョイントローラー ポリアセタール シンワ測定ジョイントローラー ポリアセタールシンワ測定
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
軽くて滑らせやすいポリアセタール製です。樹脂ベアリング入りのためスムーズに回転し、サビずに長持ちします。
用途クロスのジョイントの圧着、エア抜きに。材質柄:木 ローラー:ステンレス、ポリアセタール寸法(mm)【ローラー】Φ35×40【製品】190×55×35質量(g)120
地ベラ ステンレス シンワ測定地ベラ ステンレスシンワ測定
869税込956
1本
4日以内出荷
クロスの切りしろを少なくカットしたい場合に適しています。サビにくいステンレス製のブレードです。
用途クロスの切りしろカットに。材質柄:木 ブレード:ステンレス
角ベラ ステンレス シンワ測定角ベラ ステンレスシンワ測定
919税込1,011
1本
4日以内出荷
隅を押さえやすい先端が曲がった形状です。サビにくいステンレス製のブレードです。
用途隅押さえに。材質柄:木 ブレード:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)【ブレード】1寸法(mm)215×25×15質量(g)50
カット師併用目盛2.5m シンワ測定カット師併用目盛2.5mシンワ測定
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)2540×60×9製品質量(g)1560RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.8真直度(mm)0.7以下
カット師併用目盛2m シンワ測定カット師併用目盛2mシンワ測定
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)2020×60×9製品質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.7真直度(mm)0.6以下
カットレール併用目盛2m シンワ測定カットレール併用目盛2mシンワ測定
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
安全性を追求したアルミカッター定規です。 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム本体寸法(mm)2020×100×50製品質量(g)3000RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.7真直度(mm)0.6以下