塗料ホースアネスト岩田当日出荷から3日以内出荷
用途各種塗装機器へのエアー供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69
塗料バルブアネスト岩田当日出荷から4日以内出荷
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
ウレタンエアーホースアネスト岩田当日出荷から5日以内出荷
各種塗装機器へのエア供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給に
撹拌機アネスト岩田3日以内出荷から4日以内出荷
フローコントロールバルブアネスト岩田3日以内出荷から41日以内出荷
エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。
小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズアネスト岩田当日出荷
トラスコ品番682-9894空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)240噴出量(mL/min)液体:150取付口(エア・液体)G1/4オスノズル径(Φmm)1
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)アネスト岩田当日出荷
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4973最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)440パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
接着剤用スプレーガン(自動ガン)アネスト岩田当日出荷
水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4975最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)375パターン開き(mm)390ノズル口径(Φmm)1.8噴出量(mL/min)液体:250取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
長首ガンアネスト岩田当日出荷から翌々日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパタン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。
用途手の入らない箇所や、パイプの内面などの塗装に。
自動スプレーガン LPAシリーズアネスト岩田9日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形低圧自動ガン)
仕様圧送式所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)200取付口【塗料】G1/4材質(接液部)ステンレスエアー取付口G1/4
大形低圧スプレーガン(圧送式)アネスト岩田当日出荷から7日以内出荷
エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2アネスト岩田3日以内出荷
コンパクトタイプの高機能自動ガン
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番514-7581質量(g)325ホース取付口G1/4エアー取付口Rc1/8ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】1.2塗料取付口Rc1/8
バックプレッシャバルブアネスト岩田当日出荷
塗料循環システムの塗料戻し側に取り付けることにより、定量管理が可能です。
用途バルブ。トラスコ品番380-7754材質本体接液部/アルミニウム質量(g)850最大流量(L/min)2.0圧力調整範囲(MPa)0~0.6一次側圧力(MPa)(最大)0.6
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3