絞り込み
ブランド
- ケージーパルテック
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,185)
- TOSTEM(LIXIL)(2,072)
- Panasonic(パナソニック)(1,883)
- ノーリツ(1,735)
- LAMP(スガツネ工業)(1,522)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,209)
- 新日軽(LIXIL)(1,165)
- シロクマ(1,161)
- WAKI(和気産業)(1,146)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,029)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(943)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(914)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(831)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(24)

パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P
ケージーパルテック(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(1000mm)ほか3日以内出荷樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】B2シルバー穴ピッチ(mm)75
ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本翌々日出荷ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516・AF35・KGF5275・A1270
フラットレール AMS17
ケージーパルテック(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
フラットレール用戸車 VU133
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
フラットレール TA7
ケージーパルテック(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
フラットレール用戸車 YDST33
ケージーパルテック(6件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
フラットレール AMW33・36
ケージーパルテック(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5寸法B(mm)3穴数12
フラットレール AYS17
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5穴数12
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516
ケージーパルテック¥1,898~税込¥2,088~1本(1000mm)ほか3日以内出荷樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8(バカ穴)仕上【金代】HL穴ピッチ(mm)75
ステン甲丸レールB3 6×7.5
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥859税込¥9451本翌々日出荷室内用ステンレス甲丸レールです材質SUS304長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5穴数6ヶ仕上生地穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥629税込¥6921本3日以内出荷樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂全長(mm)300~2000穴径(Φmm)5.8バカ穴仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー穴ピッチ(mm)75サービス分類オーダー・加工
フラットレール AYW33・36
ケージーパルテック¥2,598~税込¥2,858~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5穴数12
ステン甲丸レールB4 6.5×9
ケージーパルテック¥949税込¥1,0441本翌々日出荷室内用ステンレス甲丸レールです材質SUS304長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9穴数6ヶ仕上生地穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
ケージーパルテック¥329~税込¥362~1個当日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです仕様壁面付・後入材質(本体)ZDCクローム安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールR1・RS9・RA9(別売)
アルミ製床見切り・床エッジ AM21
ケージーパルテック¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷塩ビシート・長尺シート用見切り金物です材質アルミ色シルバー穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3仕上B2シルバー定尺(mm)L=2000
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
ステンレス埋込レール 6.8×20
ケージーパルテック¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷ステンレス製甲丸埋込レールです仕様適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)材質SUS304長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)6.8×20穴数6ヶ(楕円)仕上生地穴サイズ(mm)6.5×10小判穴
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです仕様壁面付・後入材質(本体)ZDCクローム安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF514
ケージーパルテック¥2,698~税込¥2,968~1本(1000mm)ほか3日以内出荷樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8(バカ穴)仕上【金代】HL穴ピッチ(mm)75
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3CK
ケージーパルテック¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途ドアエッジ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA2K
ケージーパルテック¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途召し合せ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無・クッション付
フラットレール用戸車 KSK33
ケージーパルテック¥539税込¥5931個当日出荷仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38S
ケージーパルテック¥739~税込¥813~1本(1000mm)ほか3日以内出荷アルミ製無垢ノンスリップです用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー
ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1
ケージーパルテック¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです材質SUS304色グレー穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7仕上HL定尺(mm)L=2000
パルフラットレール アルミ V溝レール MTYPE
ケージーパルテック¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷V溝面付レールはフラットな仕上りでお子様や加齢者にも優しい薄型です。3本引き出隅コーナーパーツで新しい空間が設計出来ます。スムーズな動きの専用戸車も豊富に揃っています。用途平面着け、室内用仕様穴付、SUS皿木ネジ 2.7×16×12材質アルミ色アーバンブラウン
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1000mm)ほか3日以内出荷ステンレス製薄口ノンスリップです用途屋外用・室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3AK
ケージーパルテック¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途ドアエッジ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA1BK
ケージーパルテック¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途取付エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1
ケージーパルテック¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売)適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ
ケージーパルテック¥519~税込¥571~1本翌々日出荷ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ用タイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516G・AF35G
壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付)
ケージーパルテック¥16,980税込¥18,6781セット(1本×2個)3日以内出荷取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き用途室内壁面保護する為のガード材として付属品JS30REM×2ヶ材質硬質PVC長さ(mm)2000
...