らくらくマット(ブラック)広島化成4日以内出荷
防音・防振性能に優れています。
ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
用途土木工事・農業用・歩行者通路・車両通路・資材養生・段差解消・敷き鉄板緩衝等幅(mm)1000色ブラック長さ(m)2硬度60伸び(%)230引張強度(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)21.1
グラスマットGN広島化成6日以内出荷
抜群の強度を誇るハニカム形状型芝生保護用ゴムマット芝生養生、芝生保護ハニカム(6角形)形状による高耐久性穴あき形状による排水効果ですべりにくい天然ゴムベースによる弾性とソフトな歩行感遊具下の安全マット(鉄棒・すべり台・ジャングルジム・うんてい)、芝生公園、ゴルフ場、未舗装駐車場・歩行路、庭先
ロードパル(ゴムチップタイル)広島化成¥19,980税込¥21,978
1セット(11枚)
4日以内出荷
豊かなクッション性と目に優しいカラーリング!
安定性バツグンの弾性床材「ロードパル」が、ゆとりある美しい環境を創造します。
粉砕ゴムチップを用いて成型した製品である為、独特な弾性によりソフトな歩行感が得られ、転倒時の衝撃をやわらげる効果があります。
弾性層自体でなくポーラスである為、適度の透水性があり雨水等が比較浸透し易い、また歩行の際の弾性による歪等により比較的滑り難い等の特徴があります。
製品自体の劣化が少ない為、独特の弾性を維持します。
下層に再生材料を使用した「地球に優しい」製品です。
材質表層:カラーゴムチップ、下層:リサイクルゴム寸法(mm)300×300×15適応下地モルタルコンクリート・鉄板RoHS指令(10物質対応)対応
グラスマットGHS広島化成当日出荷
抜群の強度を誇るハニカム形状型芝生保護用ゴムマット芝生養生、芝生保護ハニカム(6角形)形状による高耐久性穴あき形状による排水効果ですべりにくい天然ゴムベースによる弾性とソフトな歩行感遊具下の安全マット(鉄棒・すべり台・ジャングルジム・うんてい)、芝生公園、ゴルフ場、未舗装駐車場・歩行路、庭先
らくらくマット(グリーン)広島化成4日以内出荷
防音・防振性能に優れています。
ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
用途幼稚園・保育園・歩行者通路・遊具下やグレーチングの安全対策用 等幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)約23色グリーン長さ(m)2伸び(%)250引張強度(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)21.1
ふわピタマット広島化成4日以内出荷
耐久性・耐候性に優れています。
転倒衝突時の衝撃を大幅に吸収します。
履物を履いても、素足でも、水にぬれても滑りにくい排水構造を有しています。
抗菌性能・防カビ性能を有しています。
環境安全性能を有し、皮膚に対して低刺激性に配慮しています。
寸法(mm)500×500×13.3RoHS指令(10物質対応)対応
スパイクマット広島化成4日以内出荷
スパイクマットはスパイクを使うスポーツに対応した耐スパイク性ゴムマットです。
天然ゴム系特殊配合により、高い耐久性能・耐スパイク性能を発揮します。
表面のコイン突起により滑り止めの効果があります。
用途ゴルフ練習用・バッティング練習用のスタンスマット、陸上競技練習用の助走路、歩行者用通路 等材質天然ゴム系寸法(mm)1000×2000×18長さ(m)2質量(kg/枚)約47RoHS指令(10物質対応)対応
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3