絞り込み
ブランド
- モノタロウ(208)
- エスコ(2,122)
- ノーリツ(1,572)
- LAMP(スガツネ工業)(1,461)
- Panasonic(パナソニック)(1,354)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,245)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(960)
- スリーナイン島野(951)
- ダイケン(949)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(865)
- BEST(ベスト)[金物](844)
- ハーフェレ(827)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(740)
- 広島(718)
- TRUSCO(707)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 10ページ目
10ページ目: 建築金物・建材・塗装内装用品

ナイロンメッシュシート 10枚入り
日本特殊織物(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10枚)当日出荷から8日以内出荷メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
プロユース ファイバーテープ
広島(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。用途下地補強用厚さ(mm)0.2長さ(m)90テープ長さ(m)90
ジョイント金具19型フラットクローム
TRUSCO(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ワイヤレスチャイム押しボタンセット
ELPA(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚色ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
業務用ガラス&ミラークロス
KLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)¥769税込¥8461パック(2枚)当日出荷水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。 乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維寸法(mm)約300×500
すずめっき平編銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
ACアダプター
リーベックス(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。色白シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
ジョイント金具24型Lステンレス
TRUSCO(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
レギュラーローラー万能用
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1袋(10本)当日出荷ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)65
室内物干し 吊り下げタイプ
(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型リング径(Φmm)約39
U字結束線 (10kg)
(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10kg)当日出荷U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
HC-T ROUND(丸筆)
ハンディ・クラウン(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力打掛 締付
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
木口貼りテープ
パネフリ工業(21件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻当日出荷かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙長さ(m)2
物干金具 壁取付
(64件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)
久力製作所(48件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷材質樹脂色ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用仕上材着ペールホワイト対応戸厚(mm)30(アルミ框)錠前間仕切り錠バックセット(mm)32
アームストッパー 高受型
アトムリビンテック(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
カーポート用雨樋 丸92°エルボ
アイモニカ(21件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質AAS樹脂サイズ42型適合サイズ42型曲り角度92°
ハイス両玉WC錠
GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業(29件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から14日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
万能ネット ラッセル織
ユタカメイク(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。 サイズに応じて様々なシチュエーションに(防球ネットとしての使用は不可) ラッセル織 網の目合い(縦×横):25mm×25mm 糸の太さ(縦×横):Φ2mm×Φ0.7mm(ヨリ無し) ネットの周囲にロープ付き(太さ:Φ6mm) ※ロール巻にはロープ無し 材質 ネット・ロープ:ポリエチレン用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナーキャップ(タテ型屋上用)
日大工業(28件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)155×105適合パイプ呼び径50~100A
ドアノブ(握り玉)
(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
簡易間仕切りシート(UVカットタイプ)
ユタカメイク(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット用途入り口・軒先・部屋の仕切り。形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15色透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応裾仕上げ切りっぱなし
ステンレス丸ヘラ (混練用)
大塚刷毛製造(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー替刃(50枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,140税込¥1,2541個当日出荷適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
アルミサッシ取替戸車
家研販売(90件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途網戸・小窓・高窓適合平行型(下框)形状Φ13丸車輪径(Φmm)13タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7