55,749件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス軽シャク 宮谷製作所

    ステンレス軽シャク

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
    用途錆びが出やすい物のすくいなどに材質ステンレス全長(mm)580容量(mL)(すりきれ)約0.9質量(g)190柄径(Φmm)20口径(mm)140
  • HC-T LINER(細筆) ハンディ・クラウン

    HC-T LINER(細筆)

    ハンディ・クラウン(10件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷
    絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(26件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    仕様開閉/上下レバー式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)

    SYS(シブタニ)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)適合パネル厚さ(mm)30~40
  • 軒とい(アイアン丸) Panasonic(パナソニック)

    軒とい(アイアン丸)

    Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
  • 点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学

    点検口枠T(neo-V配合)

    フクビ化学(8件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷
    開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
    用途天井や壁の点検口枠に使用材質塩ビ色オフホワイト
  • タオルバー 9.5丸 ACE(エース)

    タオルバー 9.5丸

    ACE(エース)(16件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨
  • ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 U型フード付ガラリ

    宇佐美工業(20件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
    材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
  • デルリヘラ(鈑金用) 大塚刷毛製造

    デルリヘラ(鈑金用)

    大塚刷毛製造(34件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    当日出荷
    車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
    材質ポリアミド
  • ステンレス柱脚金物 モノタロウ

    ステンレス柱脚金物

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    玄関やバルコニーの装飾用柱受けです。 ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
    用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
  • Jフック ダブル マジッククロス8

    Jフック ダブル

    マジッククロス8(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1箱(2セット)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
    用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
  • 豚毛 金巻 平 白 大塚刷毛製造

    豚毛 金巻 平 白

    大塚刷毛製造(13件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷
    補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
    用途建築塗装・工業塗装形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シースルーシート ユタカメイク

    シースルーシート

    ユタカメイク(40件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    当日出荷
    中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
    用途簡易間仕切り。 各種カバー。 簡易養生シート。種別プラスチックハトメ材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ色半透明引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm引裂強度(N)(縦)121、(横)83シート厚さ(mm)0.18ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応特性採光
  • トック戸車 SUGICO(スギコ)

    トック戸車

    SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
    寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)車輪タイプ丸型
  • 温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)

    温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式
  • PCひしゃく サンカ

    PCひしゃく

    サンカ(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    4日以内出荷
    材質本体:硬質ポリエチレン 柄:ラワン材
  • 油性用角缶 アサヒペン

    油性用角缶

    アサヒペン(17件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超 ミニ筆 大塚刷毛製造

    超 ミニ筆

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
    材質木製寸法(mm)5全長(mm)150サイズ超ミニ毛丈(mm)10毛材馬毛毛幅(mm)5毛色白毛
  • プッシュ式レジスター モノタロウ

    プッシュ式レジスター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
    用途レジスター仕様通気量調整:4段階材質ABS樹脂色ホワイト種類角形レジスター寸法D(mm)16寸法E(mm)12
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック(26件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート リンテックコマース

    どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート

    リンテックコマース(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
    用途お風呂の窓等に。材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム耐熱温度(℃)80横(cm)90
  • カーポート用雨樋 丸ストレートジョイナー アイモニカ

    カーポート用雨樋 丸ストレートジョイナー

    アイモニカ(11件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    用途たてといをつなぐときに使用材質ASA樹脂サイズ42型適合サイズ42型
  • ミニマムローラー 仕上用 インダストリーコーワ

    ミニマムローラー 仕上用

    インダストリーコーワ(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
    サイズミニマム高さ(mm)20タイプ短毛種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途仕上用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
  • パンチングボード 光

    パンチングボード

    光(11件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
    用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
  • マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m モノタロウ

    マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻(25m)
    当日出荷
    滑りにくい材質を使用している為、屋根上や床面等の養生に適しています。 耐久性と耐候性に優れているので、破れたりすべったりしにくく、シート上で安定した作業が行えます。
    テープ幅(mm)25テープ地色グリーンシート幅(mm)1100材質(シート)ノンスリップポリフィルムテープ種類布テープ(若葉色)仕上幅(mm)300シート長さ(m)25シート厚さ(mm)0.03
  • 缶オープナー ハンディ・クラウン

    缶オープナー

    ハンディ・クラウン(25件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷
    塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
    幅(mm)65高さ(mm)125奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ

    ステンレスポスト 大型タイプ

    グリーンライフ(30件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
    種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付材質18-8ステンレス色シルバー
  • ステンレススクレーパー ムラテックKDS

    ステンレススクレーパー

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷
    タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
    材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
  • 鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)

    鉄 溶接蝶番

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1枚
    当日出荷
    用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用 大塚刷毛製造

    ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用

    大塚刷毛製造(13件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    ミドルローラー&スモールローラーに使用出来る一般的なハンドル。ローラー幅に関係なく取り付けが可能です。
    適合ミドル、スモールローラー各種柄長さ(mm)約140
  • NS養生クッションマット E-Value

    NS養生クッションマット

    E-Value(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    便利なノンスリップタイプのマルチマットです。ノンスリップタイプで作業時に滑りません。荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。軽量で持ち運びに便利です。ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。
    用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
  • ドアストッパー APLUS(クマモト)

    ドアストッパー

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    材質AR樹脂色黒
  • マドロック鍵付 ベッセル

    マドロック鍵付

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120本数(スペアーキー)2可動範囲(mm)0~68
  • C型 マグネットランナー TOSO

    C型 マグネットランナー

    TOSO(7件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1組
    当日出荷
    材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
  • GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN レバー用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
  • 重力式カップ アネスト岩田

    重力式カップ

    アネスト岩田(17件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    塗料供給方式重力式
  • 木製引戸用戸車 家研販売

    木製引戸用戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    上下・左右調整機能付き
    用途木口付け用仕様採用時期:2005年~現行モデル材質コマ:ポリアセタール樹脂幅(mm)コマ調整:上下6/左右4品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)耐荷重(kg)40/2個車軸#626zzベアリング
  • 防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース ユニベール

    防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース

    ユニベール(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UVカット72%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
    用途ご家庭、事務所、オフィスに色ホワイト
  • カーテンシート ビニール製 制電+防虫タイプ モノタロウ

    カーテンシート ビニール製 制電+防虫タイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(30m)
    当日出荷
    防虫+制電タイプでこの価格! 一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。 蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより 防虫効果を発揮します。 制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。 シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。 簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
    用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。種別リブ付き材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)約2.0色オレンジ(透明)タイプ防虫、制電長さ(m)30
  • パネルフィクス平丸 SCULPS

    パネルフィクス平丸

    SCULPS(12件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
    材質(座金)真鍮