絞り込み
規格
- A種(1)
- B種(1)
- D種(1)
リード線長さ(mm)
- 140(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 300(4)
- 500(1)
- 3000(1)
- -(2)
長さ(mm)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
ブランド
- 日動電工
- 大阪避雷針工業(OHK)(9)
- 東神電気(7)
- 丸信電業(6)
- 日本製紙(3)
- 三桂製作所(3)
- 大阪電具(ODK)(2)
- 日本シーム工業(2)
- 共立電機(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 三和電気計器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 河村電器産業(1)
- NIP(ニッピ)(1)
- 富士商(1)
- 恒和工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

丸形アース棒
日動電工(31件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
S形アース棒
日動電工(28件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。表面処理銅めっきリード線長さ(mm)200工法単独リード線太さ(mm2)5.5
丸形アース棒 単独工法用
日動電工¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷単独工法用のアース棒です。地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。質量(g)300種類Φ7×900寸法L(mm)900寸法D(Φmm)7リード線長さ(mm)300リード線太さ(mm2)5.5被覆厚さ(mm)銅:0.3
リード端子かしめ型14mm用
日動電工(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合全長(cm)88寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)
キャップ式リード端子
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極)
日動電工¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷導電性に優れたコンクリート接地電極です。パワーメッシュのみの販売はしておりません。
リード端子 かしめタイプ Φ10用
日動電工¥12,980税込¥14,2781箱(5個)4日以内出荷アース棒への打ち込みと接地線の接続が同時に行えるリード端子です。幅広い電線サイズに対応します。打ち込み目安となる確認線付きです。圧着工具・電線接続材料不要です。質量(g)66適合電線2.6mm~38mm2
マジック・アース(接地抵抗低減剤)
日動電工¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷セメントとカーボンファイバーを主成分とした優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。仕様●圧縮強度(kgf/cm2):200以上●曲げ強度(kgf/cm2):20以上●組成_セメント系結合材(wt%):65●組成_混和剤(wt%):1●組成_炭素繊維(wt%):4●組成_無機質充填材(wt%):30●単位容積質量(kg/m3):1100●電気抵抗率(Ωm):0.1質量(kg)10外観灰白色セメント混合粉体
S形アース棒
日動電工¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷S型加工により表面積を拡大しております。軽量で作業性に優れています。質量(g)349種類L:900寸法L(mm)900寸法t(mm)1.6表面処理銅めっきリード線長さ(mm)180工法単独リード線太さ(mm2)5.5
測定用接地棒 (B8ST)
日動電工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷接地抵抗測定時の補助極として使用するアース棒です。周期的に測定するために常設します。アース棒B8J×2本とリード端子かしめタイプB14KA×2個がセットになった製品です。セット内容アース棒(Φ14×750)B8J×2本、リード端子かしめタイプ(Φ14用)B14KA×2個RoHS指令(10物質対応)対応
短尺型 アース棒 B-8下
日動電工¥37,980税込¥41,7781箱(10本)当日出荷脚立不要で安全に施工可能 一人でも施工可能質量(g)1040全長(cm)750工法連結ソケット長さ(mm)連結ソケット:800被覆厚さ(mm)銅:0.5
リード端子
日動電工¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷地中への打ち込みに十分な強度を備えています。 各種サイズをご用意しています。質量(g)308種類Φ16用寸法L(mm)90寸法D(Φmm)16リード線38mm2×500mm