2ページ目: 電気ストーブ(カーボンヒーター)
商品豆知識
【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。
脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。
軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
色アイボリー
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377
ヒーター(W)石英管400×2
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転弱:400W、強:800W
1台
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
サクラクレパスとのコラボ商品。0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター。遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感。600W/300Wの2段切り換え。置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)250
質量(kg)1.2
高さ(mm)636
奥行(mm)250
消費電力(W)600
スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切
コード長さ(m)約1.5
出力3段階切替 コンパクト&スリム ハコガタデザイン電気ストーブ 左右首振り
左右首振り機能
左右首振り角度:約60度
用途冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル
質量(kg)2.1
色ベージュ
消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)1.6
保証期間1年
発熱体石英管ヒーター3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51
1台
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
速暖!パワー切替ダイヤル式!250Wから700Wまでは50W刻みで切替可能!最大900W
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
首振り機能
タイマー設定機能(ダイヤルで表示)設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定)
チャイルドロック機能
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 グラファイトヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 足元暖房 カーボンヒーター おしゃれ
質量(kg)3.5
安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×88.4
ハロゲン管採用で寒い場所でもすぐに使える瞬間暖房。足元もしっかり暖かい上下切替ヒーター。 持ち運びに便利な取っ手付き。
用途寝室、子ども部屋、トイレ、脱衣場など小部屋の暖房として
質量(kg)1.7
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×122×305
温度調節2段階
1台
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
距離に応じて出力を自動調節「距離ピタセンサー」搭載。W数調節4段階(300・450・700・900W)。オフタイマー1・2・4時間。自動首振り搭載。ガードを外してお手入れ可能
幅(mm)280
質量(kg)2.7
高さ(mm)700
奥行(mm)280
消費電力(W)900
スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】300/450/700/900W
コード長さ(m)約1.8
タイマー1/2/4時間オフタイマー、5時間自動オフ
首振り手動:60° 自動:70°
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいレトロ風カーボンヒーター。約300~600W無段階調節。約1~3時間切タイマー、5時間自動オフ。二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)220
質量(kg)1.5
高さ(mm)430
奥行(mm)220
消費電力(W)600
スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】約300W~600W
コード長さ(m)約1.6
タイマー約1-3時間タイマー、5時間自動オフ
ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
用途冬場の寒さ対策。
トラスコ品番109-9104
アズワン品番64-9623-60
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
縦横回転機能付き 遠赤外線グラファイトヒーター
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
首振り機能
タイマー設定機能(ダイヤルで表示) 設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定)
チャイルドロック機能
縦横回転機能
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ
質量(kg)6.7
安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体縦向き:32×35×70.3、本体横向き:58.8×35×69.5
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター”
<使用中に水・お湯がかかっても大丈夫>
屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。
<速暖・速切!1秒で暖かくなる>
よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。
<電源スイッチは2か所に搭載!>
製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
色白
消費電力(W)1000(強弱切替なし)
寿命6000時間
質量(kg)約2.0(金具などを含まない)
設置方法吊り下げ・壁付け兼用
防水性IPX5
電源プラグアース線付
電源コード(m)約6
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
すぐに暖かい速暖カーボンヒーター。ワイドに暖かい首振り機能搭載。簡単操作。持ち運びに便利な取っ手付き。
用途リビング、キッチン、子ども部屋、事務所など
仕様首振り機能あり
質量(kg)3.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×285×652
温度調節2段階
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
2本のカーボン管で素早くパワフルに暖房。スリムなボディに2本のカーボン管を搭載した「スマートWカーボンストーブ」。合計900Wの出力で素早くあたたかさを届けます。ダイヤル式スイッチによる直感操作で、2段階の温度調節が可能。さらに左右自動首振り機能で冷えた空間をじんわりと暖めます。転倒時自動オフ機能と温度ヒューズを備えた安心設計で、安全性にも配慮。書斎やデスク周りなど、パーソナルな空間でも快適に使えます。スリムな本体は狭い空間にも設置しやすく、シーズンオフの収納もスマートです。木目調のアクセントが空間にぬくもりを添え、冬の毎日を心地よく演出します。
用途暖房
材質鉄
質量(kg)2.4
色グレージュ
消費電力(W)強/900、弱/450
電源AC100V 50/60Hz
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×22×69
電源コード1.5m
モード2段階切替(強/弱)
首振り左右70°(自動)左右60°(手動)
1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
1個
¥8,180
税込¥8,998
4日以内出荷
『屋内用ヒーター』は、電気用品安全法適合品であるヒーター製品です。明るい光で暗い場所でも光って見えるから安心です。ヒーターが約30度傾くと自動的に電源が消えるので、安全面でも安心です。安心な取っ手付きでサイズもコンパクトなので、持ち運びができて便利です。低温と高温の2段階のギアで温度調節が可能です。ヒーター上部で飲み物や食べ物なども温められるので便利です。カーボンファイバー過熱チューブで素早く過熱するので暖かいです。
用途暗所での光源に。飲み物や食べ物の温めに。室内の温暖に。
色ボルドー
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC電源式110
消費電力(W)1200
定格電圧(V)100-110
寸法(高さH×幅W)(cm)取手部分込:約64x28、取手部分除:約45x28
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。大型ガードで接触を防ぐ。2段階切替でお好みの暖かさに設定。転倒オフスイッチ搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/小型/省スペース
質量(kg)1.6
切替方式スイッチ:200W/400W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)2.3
保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
軽量・コンパクトなカーボンヒーター
300/600Wの出力切り替え
転倒OFFスイッチ付き
カーボンヒーター
質量(kg)約1.25
色ホワイト
消費電力(W)600
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×335
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ
発熱体カーボンヒーター
1台
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
あったか遠赤加工の石英管ヒーター。冬場の乾燥対策にスチーム機能 タンク容量約360ml。ワット数3段階切換え(320W/640W/960W)。遠赤加工石英管ヒーター搭載。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)350
質量(kg)2.2
高さ(mm)400
奥行(mm)190
消費電力(W)995
スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】320W/640W/960W
コード長さ(m)約1.6
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ
障害物センサー搭載:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様
左右首振り機能
左右首振り角度:約60度
用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル
質量(kg)2.2
消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置電流ヒューズ、転倒OFFスイッチ
電源コード(m)1.6
保証期間1年
発熱体石英管ヒーター3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51
取扱説明書(2.08MB)
1台
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
シンプルな縦型スリムデザインの電気ストーブ。シンプルな縦型スリムデザインのカーボンヒーター「フィガロ」。落ち着いたマットな質感とナチュラルテイストな木目調のダイヤルが空間に自然と調和します。スイッチひとつの簡単操作ですぐに暖かくなり、遠赤外線の効果で体の芯までしっかりポカポカに。直径約16cmのスリム設計で、キッチンやトイレ、脱衣所、デスク下などの狭いスペースにもすっきり収まり、軽量なので部屋間の持ち運びもラクに行えます。ソファや椅子に座って足元をあたためるのにちょうどよく、パーソナルな空間で活躍するサブ暖房としておすすめです。
用途暖房
材質PP
色グレージュ
質量(g)890
電源AC100V 50/60Hz
消費電力400W
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
保証期間1年間
電源コード1.5m
直径×高さ(cm)16×52
1時間あたりの電気代目安(円)12.4
1個
¥4,160
税込¥4,576
4日以内出荷
1.効果の決め手、「OHラジカル」の濃度が10倍にアップ。さまざまな空気の汚れを抑制、イヤなニオイもすっきり。2.吹き出し口は、サッとひと拭きお手入れ簡単。3.ひとセンサー搭載で、不在時OFF。エコモードにすると、室温を検知し自動調整で温めすぎを防ぐ。
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
遠赤コーティングヒーターで暖かい。出力切替3段階(300/600/900W)。左右自動首振り機能。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
本体質量(kg)約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×147×452
安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ
電源コード(m)約1.6
1台
¥5,980
税込¥6,578
6日以内出荷
材質V0 防炎PP/鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×156×543
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)400
機能転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/持ち運びに便利な取っ手付き
質量(kg)1.8
消費電力(W)400
スイッチ転倒オフ:有り
電源コード(m)1.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×18.5×24.5
出力切替2段階(200W/400W)
1台
¥9,980
税込¥10,978
6日以内出荷
輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで。輻射熱で部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍の速暖性。極めて静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、リモコン、安全プラグ
質量(kg)13.18
色ブラック
容量45(m3)
電圧(V)100
キャスター折りたたみ式
定格周波数(Hz)50 / 60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×495×665
機能エコ運転、温度制御
適用畳数~13畳まで
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
2つの熱源で速暖&ぬくもり持続。シーンに応じて最適にあたため、お部屋も体も冷え知らず。・温風と遠赤のダブルの熱源で、足元すばやく&体の芯からポカポカ。・2つの自動モードを搭載。シーンに応じて最適なあたたかさを。・「うっかり」や「万が一」不測のときに備える安心設計。・遠赤外線と、輻射熱とのダブルの効果で体の芯までポカポカ。・ヒートショック対策にも活躍
付属品取扱説明書(保証書)
質量(kg)6
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)3
安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置
ヒーター遠赤外線ヒーター、ファンヒーター
機能人感センサー、首振り機能、チャイルドロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×22×72.5
モードすぐ暖、おまかせ
タイマー機能切タイマー
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
温かみと落ち着きのあるレトロなデザイン。速暖性に優れたカーボンヒーターを採用。弱運転/強運転の2段階切替。持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品取扱説明書、保証書
材質本体:ポリプロピレン/反射板:アルミ/ガード・ハンドル:スチール
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)700
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)(電源)約1.2
本体質量(kg)約1.6
安全装置温度ヒューズ(142℃)、転倒OFFスイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×395
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
速暖!すばやく暖めるグラファイトヒーター 2段切替
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
切替スイッチ:200W/400W
2.3mロングコード採用
防滴つまみ採用
底面すべり止め
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ
質量(kg)1.6
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.8
選べる暖かさでじんわりと包み込む3面ストーブ。左右と中央に配置された3つのカーボンヒーターを7モードで切り替えられる「トライアングルヒーター」。最大1200Wのハイパワーで、広範囲をすばやく暖めます。ダイヤル式スイッチで直感的に操作できるうえ、大型ハンドル付きで持ち運びもスムーズ。使用しないときは背面に倒してすっきりと収納することができます。3面ヒーターによる広角放射は、首振り不要で空間全体をやさしく包み込み、ムラなく暖める設計。必要な方向だけを選べる省エネ設計で、効率的な暖房を実現。木目調のハンドルと脚部が上質なアクセントとなり、暖炉を思わせる洗練された佇まいが、冬の空間に穏やかなぬくもりを添えます。
用途暖房
材質鉄
質量(kg)3.3
色グレージュ
消費電力(W)3灯/1200、2灯/800、1灯/400
電源AC100V 50/60Hz
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×19.5×54
電源コード1.5m
モード7モード(3灯/1モード、2灯/3モード、1灯/3モード)
1時間あたりの電気代目安(円)37.2(3灯/1200W連続運転時)
1個
¥10,030
税込¥11,033
4日以内出荷
3段階出力で自由に暖めるスマート暖房 。3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。
用途暖房
材質鉄
質量(kg)2.5
色グレージュ
消費電力(W)強/900、中/600、弱/300
電源AC100V 50/60Hz
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45
電源コード1.5m
モード3段階切替(強/中/弱)
首振り左右70°(自動)左右60°(手動)
1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
1個
¥6,320
税込¥6,952
4日以内出荷
遠赤外線の効果で、体の内面から効率よく暖めます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.9
消費電力(W)800
機能転倒オフスイッチ:あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37
出力切替2段階(400W/800W)
1台
¥4,480
税込¥4,928
7日以内出荷
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
タイマー、首振り、チャイルドロック機能付。
ワンタッチでらくらく縦横回転。
横向きにすれば、暖房幅が縦向きの約3倍。
幅2mの範囲までプラス12℃の暖かさ。
パワー切替:300Wから700Wまで50W刻み。
最大1000W。
タイマー設定:30分から最大8時間 (※30分刻みで設定)。
用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や乾燥対策・リビングなど家族団らんに
消費電力(W)300~1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)縦向き:32×35×70.3、横向き:58.8×35×69.5
質量(kg)6.7
発熱体グラファイトヒーター
安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)
保証期間本体1年・ヒーター2年
機能首振り、タイマー設定(設定時間30分から最大8時間 ※30分刻み)、チャイルドロック
電源(V)AC100(50/60Hz)
輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~8畳まで。輻射熱で部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。専用アプリで睡眠環境を最適コントロール。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍の速暖性。極めて静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ
質量(kg)9.56
色ブラック
電圧(V)100
キャスター折りたたみ式
定格周波数(Hz)50 / 60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×355×665
機能エコ運転
適用畳数~8畳まで
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
省スペースでワイドに暖かいミニカーボンヒーター。コンパクト設計。持ち運びに便利な取っ手付き。
用途寝室、子ども部屋、トイレ、脱衣場など小部屋の暖房として
仕様首振り機能あり
質量(kg)1
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×366
温度調節入切のみ
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
切り忘れ防止機能搭載カーボンヒーター。約2分間無人で自動通電オフの切り忘れ防止機能を搭載。コンパクトで狭い場所にも置きやすい。400W/200W切替。二重安全転倒スイッチ搭載。5時間自動通電オフ
幅(mm)130
質量(kg)1.7
高さ(mm)460
奥行(mm)155
消費電力(W)400
スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】切/200W/400W
コード長さ(m)約1.8
タイマー1/2/3時間オフタイマー、5時間自動オフ機能
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)0.8
消費電力(W)400
機能転倒オフスイッチ:あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2
出力切替なし
首振りあり
1台
¥5,980
税込¥6,578
7日以内出荷
置き場所をとらないコンパクトサイズ。出力切替2段階(400W/800W)。ダイヤル式で簡単操作。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
本体質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×120×330
安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ
電源コード(m)約1.6
1台
¥3,980
税込¥4,378
6日以内出荷
お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
ブラックコートヒーターにより、身体の芯まで暖まります。脱衣所のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転弱:400W、強:800W
グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が 主催する日本で唯一のデザイン賞です。±0の遠赤外線電気ストーブは、誰にでも操作しやすいシンプルなスイッチと、日本の住宅事情にあったコンパクトな外観が評価されました。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)
材質ポリプロピレン樹脂/スチール等
質量(kg)1.5
色ベージュ
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強800/弱400
コード長さ(m)1.7
最大外形寸法(mm)約H310.0×W330.0×D165.0
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
拡散しがちな熱を特殊な反射板で集中させて届けます。熱を直線的に反射させるから、効率よくあたためます。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)
材質ポリプロピレン樹脂/ABS樹脂
質量(kg)2.3
色ライトグレー
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)400/200
コード長さ(m)1.8
最大外形寸法(mm)約H300.0×W240.0×D184.0
首振角度(°)左右約90 上のみ手動で約26
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使えるパワフルなカーボンヒーターです。ヒーターは700Wと350Wの2段階で調節でき、120度と360度の首振り調節が可能です。カーボンヒーターは炭素繊維(カーボン)を発熱体として利用した電気ストーブです。遠赤外線の放射効率が優れているので大変あたたかいです。急な小雨にも耐えるIPX4の防水性能付きだからアウトドアでのご使用にもぴったりです。ガードが外せるのでお手入れも簡単。屋外の集まりや作業も快適に過ごせます。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)
材質ABS樹脂/スチール/シリコン
質量(kg)3.5
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)700
スイッチ転倒オフ:ボール式、電源:ロータリー式
コード長さ(m)1.8
最大外形寸法(mm)約H447×W235×D235
ヒーター(W)カーボンヒーター 3502本
首振角度(°)約120/360
防水性水の飛沫などから内部を保護する生活防水機能IPX4相当(あらゆる方向からの飛沫から性能に影響を及ぼすことなく動作を継続できる)の防水性能があります。故意に水をかけたり豪雨の時には使用しないでください。
温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。革新的な技術とデザインで軽量化を実現。カラー液晶ノブによる直感操作に加えて、専用アプリから遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで。足元から部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍※の速暖性(※試験条件:空気温度(床上150cm)1500Wモデル/10畳居室、新省エネルギー基準/外気温5℃、5壁面外気接触)。呼吸音より静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ、温度過昇防止装置
質量(kg)10.88
色アストログレー
容量45(m3)
電圧(V)100
消費電力(W)1500
定格周波数(Hz)50 / 60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×520×680
機能エコ運転、温度制御
適用畳数~13畳まで
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。