電気ストーブとは、電気を動力として発熱するストーブです。火を燃やさないため、空気を汚さず安全に利用できます。電気ストーブの種類は大きく分けて、シンプルにヒーターが発熱するもの、ファンが内蔵されていて温めた空気を送り出すもの、パネル全体が発熱するものの3種類です。ヒータータイプは、遠赤外線の効果で暖かさの質を追求。ファンヒーターは、熱を発するまでの時間が短いという長所があります。パネル式は省スペースでデザイン性に優れたものが多いのが特徴です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善)

    あしもとあったか 電気ストーブ

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    6日以内出荷
    手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。
    用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。消費電力(W)400質量(kg)1.1電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×195
  • 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
    用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り質量(kg)1.8消費電力(W)700電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間メーカー保証:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57出力切替強(700W)/弱(350W)首振り左右
  • パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W TEKNOS

    パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W

    TEKNOS(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
    ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
  • スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOS

    スリムハロゲンヒーター300W コードフック付

    TEKNOS(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
    消費電力(W)300本体質量(kg)0.71寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.01時間あたりの電気代目安(円)約8.1
  • 新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W TEKNOS

    新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W

    TEKNOS(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    テクノイオン搭載で消臭除菌効果 芯まであったか遠赤効果 コードフック付き(背面)
    ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.51時間あたりの電気代目安(円)約8.1
電気ストーブ(カーボンヒーター)