電気ストーブとは、電気を動力として発熱するストーブです。火を燃やさないため、空気を汚さず安全に利用できます。電気ストーブの種類は大きく分けて、シンプルにヒーターが発熱するもの、ファンが内蔵されていて温めた空気を送り出すもの、パネル全体が発熱するものの3種類です。ヒータータイプは、遠赤外線の効果で暖かさの質を追求。ファンヒーターは、熱を発するまでの時間が短いという長所があります。パネル式は省スペースでデザイン性に優れたものが多いのが特徴です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
カーボンヒーター2灯 900W,450W TEKNOSカーボンヒーター2灯 900W,450WTEKNOS(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)首振り機能で暖かさ広がるガードネット取り外し可能でお手入れラクラク転倒OFFスイッチ
ホワイト消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善)あしもとあったか 電気ストーブYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。消費電力(W)400質量(kg)1.1電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×195
電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り質量(kg)1.8消費電力(W)700電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間メーカー保証:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57出力切替強(700W)/弱(350W)首振り左右
スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOSスリムハロゲンヒーター300W コードフック付TEKNOS(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300本体質量(kg)0.71寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.01時間あたりの電気代目安(円)約8.1
パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W TEKNOSパラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400WTEKNOS(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式 YAMAZEN(山善)屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1台
当日出荷
防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス質量(kg)6ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置電源コード(m)(ゴムコード)約2.4保証期間(メーカー保証)1年間発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150高さ調節(4段階)95/110/130/150cm出力切替(HI)900W/(LO)450W取扱説明書(4.19MB)切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin遠赤外線グラファイトヒーターAladdin(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。 本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。 軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。 操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W TEKNOS新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300WTEKNOS(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
テクノイオン搭載で消臭除菌効果 芯まであったか遠赤効果 コードフック付き(背面)
ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.51時間あたりの電気代目安(円)約8.1
電気ストーブ(カーボンヒーター)