絞り込み
材質
- 樹脂(2)
色
- ピンク(1)
- ブラウン(1)
ブランド
- センター商事
- ELPA(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アピックス(1)
- イシミズ(1)
- サンガー社(2)
- タンゲ化学工業(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- ファミリー・ライフ(2)
- ヘルメット潜水(8)
- マルカ(13)
- ユニファイン(1)
- 三宅化学(4)
- 三恵(1)
- 協越化学(2)
- 土井金属化成(1)
- 白元アース(2)
- 萬年(1)
特価

やわらかエコ湯たんぽプレミアム
センター商事¥2,780税込¥3,0581個当日出荷約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
やわらかエコ湯たんぽプレミアム
センター商事¥2,780税込¥3,0581個当日出荷材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10色ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)