絞り込み
ストローク(mm)
- 136(1)
- 147(4)
- 150(1)
最大長(mm)
- 412
- 181(7)
- 246(10)
- 261(6)
- 279(6)
- 281(6)
- 285(8)
- 316(4)
- 325(5)
- 330(6)
- 365(6)
- 386(14)
- 472(5)
- 485(5)
- 525(8)
- 526(8)
- 627(5)
- 666(6)
- 670(5)
- 750(5)
- 最大長(mm)をもっと見る
最小長(mm)
- 170(1)
- 265(4)
- 267(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- ユーエイキャスター(1)
- ナベヤ(1)
- HANIL PRECISION(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
商品豆知識

ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
ガススプリング ロッド外径10mm
(70件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷取付方向固定タイプのガススプリング。用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色黒チェックバルブなし販売区分業務用
ストッパ付ガスダンパー
TAKIGEN(タキゲン)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
ガススプリング YDGタイプ
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22