絞り込み
ストローク(mm)
  • 47.5(1)
  • 50(1)
  • 73(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 95.5(1)
  • 96(1)
  • 100(2)
  • 136(1)
  • 142(2)
  • 147(1)
  • 200.5(1)
  • 243(2)
最大長(mm)
  • 181(2)
  • 261(1)
  • 275.5(1)
  • 279(2)
  • 281(2)
  • 364(2)
  • 412(2)
  • 472(2)
  • 538(1)
  • 627(2)
最小長(mm)
  • 107(1)
  • 131(1)
  • 133(1)
  • 133.5(1)
  • 170(1)
  • 171(1)
  • 179(1)
  • 179.5(1)
  • 181(1)
  • 185.5(1)
  • 199(1)
  • 264(1)
  • 265(1)
  • 280(1)
  • 330(1)
  • 337.5(1)
  • 384(1)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(4)
  • ジョー・プリンス竹下(37)
  • RS PRO(27)
  • KYB(カヤバ)(24)
  • ユーエイキャスター(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • BESTEC(ハヤシ)(12)
  • 栃木屋(8)
  • HANIL PRECISION(5)
  • ギガ・セレクション(4)
  • ヤマト(機構部品)(3)
  • Camloc Gas Springs(3)
  • ナベヤ(2)
  • Pascal(パスカル)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SOUTHCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • B-489・B-499用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    B-489・B-499用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    434税込477
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
    材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
  • ストッパ付ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパ付ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-30~+80仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
  • ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11310
  • ガスダンパー用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    721税込793
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11465
  • オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    オイルダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 作動がソフトでなめらかです。
    用途各種機器のカバー・蓋材質シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-20~+80
  • ガスダンパー用フリージョイントブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用フリージョイントブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    742税込816
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • BP-498用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    BP-498用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
    用途BP-498用ブラケット付属品E形止め輪・平座金材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11311
  • B-486用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    B-486用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)
    774税込851
    1個
    4日以内出荷
    ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
    用途ガスダンパー用ジョイント適合(ダンパー)B-486-22材質シリンダ:圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)、ロッド:合金工具鋼(SKS相当)質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~80寸法L1(mm)69寸法t(mm)3寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)55寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)47使用ガス窒素ガス(N2)寸法H2(mm)30寸法W1(mm)23.5寸法W2(mm)11寸法H3(mm)7寸法W3(mm)10反力(N)(最大)1200以下寸法W4(mm)2表面仕上げシリンダー:黒塗装、ロッド:ガス軟窒化タキゲンコード13410
ガススプリング