絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(3)
- 2.35(1)
- 2.4(1)
- 3(25)
- 3.175(1)
- 6(26)
形状

タマゴ型(5)

ツクシ型(1)

テーパー型(1)

トンガリ型(1)

ポイント型(1)

円筒型(7)

円錐型(3)

楕円型(2)

球型(3)

逆円錐型(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.9(1)
- 2(4)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3(9)
- 3.5(2)
- 4(5)
- 5(7)
- 5.5(1)
- 6(16)
- 6.4(3)
- 7.8(1)
- 7.9(2)
- 10(6)
- 12(2)
- 15(2)
適合材
- アルミ(12)
- ガラス(5)
- コンクリート(1)
- ステンレス(16)
- セラミックス(2)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(2)
- 樹脂(6)
- 石材(4)
- 鉄(15)
- 銅・真鍮(9)
全長(mm)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(19)
- 50~60未満(12)
- 60~70未満(3)
- 140~160未満(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- バナジウムハイス(1)
- ロー付(3)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(29)
- 鋼(1)
CBN焼結体・その他・バナジウムハイス・ロー付・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- rvカット(1)
- アルミカット(1)
- クロスカット(1)
- シングルカット(2)
- スパイラルカット(5)
- ダブルカット(5)
- マスターカット(2)
rvカット・アルミカット・クロスカット・シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット・マスターカット
刃長(mm)
- 10
- 5(47)
- 6(69)
- 7(40)
- 8(57)
- 9.5(61)
- 11(91)
- 12(47)
- 12.7(118)
- 13(93)
- 14(82)
- 15(41)
- 16(153)
- 18(47)
- 19(152)
- 20(60)
- 22(49)
- 25(184)
- 27(36)
- 30(36)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- H&H(8)
- ミニター(8)
- HARDY(6)
- ビアックス(5)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
- TRUSCO(3)
- セリン(3)
- PFERD 馬印(2)
- エスコ(1)
- オナーロイ(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ニューレジストン(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ミスターマイスター(1)
- 東京オートマック(1)
- M.A.FORD(1)
- ティーシーティー・ジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
H&H・ミニター・HARDY・ビアックス・MRA(ムラキリアルアドバンス)・TRUSCO・セリン・PFERD 馬印・エスコ・オナーロイ・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・ニューレジストン・BAHCO(バーコ)・PROMOTE(プロモート)・ミスターマイスター・東京オートマック・M.A.FORD・ティーシーティー・ジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(3)
2.35(1)
2.4(1)
3(25)
3.175(1)
6(26)

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬ロータリーバー
PROMOTE(プロモート)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
マイクロ超硬ルーター
ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。材質超硬全長(mm)38.1適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等シャンク径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)
H&H¥459~税込¥505~1個当日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)
H&H¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
ダイヤモンドロータリーバー(丸型)
H&H(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から翌日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。軸径(Φmm)3形状丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
CBNインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
ハイス回転ヤスリ(ヤスリ目)
H&H(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷細かい削りできれいな仕上がり用途木工・軽金属の仕上げに。仕様ヤスリ目材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工・軽金属
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
ビアックス¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバー(アルカット)
ビアックス¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称アルカット
チタンアルミナコーティング超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1袋翌々日出荷から8日以内出荷摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
チタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目)
H&H¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐久性に優れる。 鉄工・木工その他難削材に威力を発揮し、特に高速回転でのアルミの研削には抜群の性能を発揮します。ヤスリ部形状カッター目
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥6,798税込¥7,4781本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。トラスコ品番709-2772軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)全長(mm)49最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39刃長(mm)10刃径(Φmm)10構造ロー付
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥689税込¥7581本翌々日出荷Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長40刃径2刃長10使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径3
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー
ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)
H&H¥459~税込¥505~1個翌日出荷から翌々日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。形状円筒先丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
マイスターカッター(寸胴型)
ミスターマイスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 頂点は丸く玉状で刃高が長い寸胴型の先端工具。 R面の加工や穴あけ、穴内部の加工などに適しています。軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
CBN インターナルバー
PFERD 馬印¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
ミニモ 超硬カッター リーマー Φ2.3
ミニター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷トラスコ品番498-8035質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅