絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.35(1)
- 3(49)
- 3.2(1)
- 6(23)
- 8(2)
形状

テーパー型(8)

トンガリ型(1)

先丸円筒型(8)

円筒型(14)

円錐型(15)

台形型(1)

球型(12)

砲弾型(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(12)
- 2.5(19)
- 3(30)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 6(3)
- 11(1)
- 12(10)
- 12.7(21)
適合材
- アルミ(8)
- ガラス(1)
- ステンレス(15)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(2)
- 樹脂(4)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(12)
- 銅・真鍮(4)
全長(mm)
- 30~40未満(28)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(17)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(1)
- 160~180未満(2)
材質
- バナジウムハイス(1)
- 超硬合金(67)
バナジウムハイス・超硬合金
カット名称
- アロイカット(1)
- クロスカット(3)
- コースカット(1)
- シングルカット(5)
- スパイラルカット(3)
- ダブルカット(9)
- マスターカット(7)
アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット・マスターカット
刃長(mm)
- 11
- 5(47)
- 6(69)
- 7(40)
- 8(57)
- 9.5(61)
- 10(52)
- 12(47)
- 12.7(118)
- 13(93)
- 14(82)
- 15(41)
- 16(153)
- 18(47)
- 19(152)
- 20(60)
- 22(49)
- 25(184)
- 27(36)
- 30(36)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- TAG(18)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
- スーパーツール(15)
- TRUSCO(6)
- ミニター(6)
- HARDY(6)
- ウォーターミルズ(5)
- NSK(ナカニシ)(3)
- H&H(2)
- エスコ(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- セリン(2)
- ビアックス(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ニューレジストン(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ミスターマイスター(1)
- 東京オートマック(1)
- M.A.FORD(1)
TAG・MRA(ムラキリアルアドバンス)・スーパーツール・TRUSCO・ミニター・HARDY・ウォーターミルズ・NSK(ナカニシ)・H&H・エスコ・BAHCO(バーコ)・セリン・ビアックス・リューター(日本精密機械工作)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・ミスターマイスター・東京オートマック・M.A.FORD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.35(1)
3(49)
3.2(1)
6(23)
8(2)

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質オール超硬合金シャンク径(Φmm)3.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬カッター カウンターシンク
ミニター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0全長(mm)39.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃径(Φmm)6.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
超硬バー Aシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃径(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ5 1137
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)オール超硬(Sカット)
スーパーツール¥2,398税込¥2,6381本当日出荷形状円錐型(シングルカット)質量(g)5タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥689税込¥7581本翌々日出荷Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)41刃長(mm)11シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3角度(°)14
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥969税込¥1,0661本翌々日出荷Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)41刃長(mm)11シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3角度(°)14
超硬バー MPシリーズ(テーパー・オール超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用タイプオール超硬先端角(°)14表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
ミニター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)3
超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 スパイラルカット
ミニター¥2,598税込¥2,8581本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカットトラスコ品番852-7303軸径(Φmm)3形状円柱先丸幅(mm)11全長(mm)38.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000刃長(mm)11刃径(Φmm)2.4
チタンアルミナコーティング超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981袋翌々日出荷から8日以内出荷摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)
H&H¥489税込¥5381個当日出荷から翌日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。軸径(Φmm)3形状円錐型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
Eシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。仕様シャンク径8.0mm軸径(Φmm)8.0タイプロー付け2018年トラスコ掲載ページ5 1143
超硬バー Cスパイラルシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から8日以内出荷シャンク径6mmの超硬バーです。材質超硬軸径(Φmm)62018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー Aスパイラルシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])400002018年トラスコ掲載ページ5 1137