絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(11)
- 2.35(1)
- 3(25)
- 3.175(1)
- 6(9)
- 8(1)
形状

ツクシ型(2)

テーパー型(3)

先丸円筒型(1)

円筒型(4)

円錐型(1)

球型(1)

砲弾型(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.3(6)
- 2.4(1)
- 2.5(3)
- 3(18)
- 3.5(1)
- 6(21)
- 7(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 16(2)
適合材
- アルミ(9)
- ガラス(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(11)
- 木工(2)
- 樹脂(5)
- 貴金属(1)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(10)
全長(mm)
- 30~40未満(15)
- 40~50未満(27)
- 50~60未満(13)
- 60~70未満(7)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(6)
材質
- 超硬合金(37)
- 鋼(1)
超硬合金・鋼
カット名称
- シングルカット(1)
- スパイラルカット(3)
- ダブルカット(2)
シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット
刃長(mm)
- 12
- 5(47)
- 6(69)
- 7(40)
- 8(57)
- 9.5(61)
- 10(52)
- 11(91)
- 12.7(118)
- 13(93)
- 14(82)
- 15(41)
- 16(153)
- 18(47)
- 19(152)
- 20(60)
- 22(49)
- 25(184)
- 27(36)
- 30(36)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- オナーロイ(14)
- ミニター(11)
- NSK(ナカニシ)(3)
- TAG(3)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- HARDY(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ミスターマイスター(1)
- 東京オートマック(1)
- セリン(1)
- ティーシーティー・ジャパン(1)
- ウォーターミルズ(1)
- ビアックス(1)
- Minimo(1)
オナーロイ・ミニター・NSK(ナカニシ)・TAG・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・MRA(ムラキリアルアドバンス)・HARDY・リューター(日本精密機械工作)・ミスターマイスター・東京オートマック・セリン・ティーシーティー・ジャパン・ウォーターミルズ・ビアックス・Minimo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(11)
2.35(1)
3(25)
3.175(1)
6(9)
8(1)

マイクロ超硬ルーター
ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。材質超硬全長(mm)38.1適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等シャンク径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
CBNインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39構造ロー付
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングF型 アーチラウンドノーズ ダブルカット
HARDY¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷から31日以内出荷材質超硬形状ツクシカット名称ダブルカット
マイスターカッター(寸胴型)
ミスターマイスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 頂点は丸く玉状で刃高が長い寸胴型の先端工具。 R面の加工や穴あけ、穴内部の加工などに適しています。軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
スチールカッター リーマー
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1パック(2本)3日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)12シャンク径(Φmm)2.34適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.3
ミニター¥3,898税込¥4,2881本6日以内出荷から10日以内出荷材質超硬合金軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5刃径(Φmm)2.3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ2.4
ミニター¥5,098税込¥5,6081本翌々日出荷トラスコ品番852-7463材質超硬合金軸径(Φmm)3全長(mm)80質量(g)13刃長(mm)12刃径(Φmm)2.4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ スチールカッター 樹脂用 切り抜き Φ2
ミニター¥19,980税込¥21,9781袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-7542軸径(Φmm)2.34全長(mm)41質量(g)21刃長(mm)12刃径(Φmm)2適合材樹脂
ミニモ スチールカッター 樹脂用 切り抜き Φ1.5
ミニター¥19,980税込¥21,9781袋(10本)6日以内出荷トラスコ品番852-7541軸径(Φmm)2.34全長(mm)41質量(g)21刃長(mm)12刃径(Φmm)1.5適合材樹脂
ミニモ スチールカッター 樹脂用 切り抜き Φ1
ミニター¥19,980税込¥21,9781袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-7540軸径(Φmm)2.34全長(mm)41質量(g)21刃長(mm)12刃径(Φmm)1適合材樹脂