絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(1)
- 3.175(1)
- 6(1)
形状

円筒型(1)

砲弾型(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.3(1)
- 3(2)
- 6(1)
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(3)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(3)
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(1)
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
カット名称
- シングルカット(1)
- スパイラルカット(1)
- ダブルカット(1)
シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット
刃長(mm)
- 12
- 2.3(4)
- 3(5)
- 4(5)
- 5.6(6)
- 6(8)
- 6.4(7)
- 9.5(6)
- 10(5)
- 11(9)
- 12.7(10)
- 13(12)
- 14(11)
- 16(18)
- 18(4)
- 19(17)
- 20(4)
- 22(5)
- 25(15)
- 27(7)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- ティーシーティー・ジャパン(1)
- ミニター(2)
TRUSCO・ティーシーティー・ジャパン・ミニター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(1)
3(1)
3.175(1)
6(1)

マイクロ超硬ルーター
ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。材質超硬全長(mm)38.1適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等シャンク径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応