絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(5)
- 2.35(1)
- 2.4(1)
- 3(59)
- 4(1)
- 6(34)
- 8(2)
形状

タマゴ型(1)

ツクシ型(6)

テーパー型(14)

トンガリ型(10)

ポイント型(2)

先丸円筒型(8)

円筒型(23)

円錐型(9)

台形型(2)

楕円型(2)

砲弾型(12)

逆円錐型(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.3(2)
- 2.4(1)
- 3(29)
- 4(8)
- 4.8(9)
- 5(6)
- 6(25)
- 6.3(1)
- 6.4(21)
- 7.7(1)
- 7.8(4)
- 8(9)
- 10(2)
- 12(9)
- 12.7(3)
- 16(4)
適合材
- その他(4)
- アルミ(10)
- ステンレス(29)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(6)
- 木工(1)
- 樹脂(2)
- 超硬合金(1)
- 鉄(29)
- 銅・真鍮(11)
全長(mm)
- 30~40未満(18)
- 40~50未満(41)
- 50~60未満(37)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(3)
材質
- セラミックス(1)
- ロー付(6)
- 超硬合金(68)
- 鋼(4)
セラミックス・ロー付・超硬合金・鋼
カット名称
- その他(1)
- クロスカット(2)
- シングルカット(6)
- スパイラルカット(15)
- ダイヤカット(2)
- ダブルカット(8)
- マスターカット(11)
その他・クロスカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・マスターカット
刃長(mm)
- 13
- 4(38)
- 5(58)
- 6(71)
- 7(46)
- 8(60)
- 9.5(61)
- 10(60)
- 11(94)
- 12(47)
- 12.7(120)
- 14(87)
- 15(41)
- 16(174)
- 18(63)
- 19(153)
- 20(87)
- 22(53)
- 25(215)
- 30(39)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(18)
- ミニター(14)
- HARDY(13)
- ビアックス(13)
- エスコ(4)
- オナーロイ(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- ウォーターミルズ(4)
- TRUSCO(3)
- LUKAS(3)
- ミニモ(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- セリン(2)
- Minimo(2)
- ニューレジストン(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ブランドをもっと見る
MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・HARDY・ビアックス・エスコ・オナーロイ・RYOCO(菱高精機)・ウォーターミルズ・TRUSCO・LUKAS・ミニモ・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・BAHCO(バーコ)・セリン・Minimo・ニューレジストン・PROMOTE(プロモート)・ヤナセ(柳瀬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(5)
2.35(1)
2.4(1)
3(59)
4(1)
6(34)
8(2)

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)全長(mm)43刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬ロータリーバー
PROMOTE(プロモート)¥579~税込¥637~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬カッタースラルカット
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅刃径(mm)6
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)全長(mm)43刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー Bシリーズ
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4
超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 クロスカット
ミニモ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。仕様クロスカットトラスコ品番852-7308軸径(Φmm)3形状円柱先丸幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(mm)4.8
超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 スパイラルカット
ミニター¥5,198税込¥5,7181本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7333軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8カット形状スパイラルカット
超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット
ミニター¥4,198税込¥4,6181本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番852-7336軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)45.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4カット形状スパイラルカット
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥689~税込¥758~1本翌々日出荷から3日以内出荷Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬バー
LUKAS¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に仕様Z3 ミディアムシングルカット適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型全長(mm)53軸長(mm)40刃長(mm)13適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン刃径(mm)12
超硬カッター 軸径3mm クロスカット
ミニター¥5,198税込¥5,7181本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番852-7340軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4カット形状クロスカット
超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 クロスカット
ミニター¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)3
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカット
ミニター¥6,198税込¥6,8181本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様クロスカットトラスコ品番852-7323軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)48.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0先端角(°)20刃径(Φmm)6
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
ミニター¥5,998税込¥6,5981本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)3
チタンアルミナコーティング超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1袋翌々日出荷から8日以内出荷摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
超硬バー Bスパイラルシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。トラスコ品番835-8326材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー(スパイラルカット)タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0刃長(mm)13.0角度(°)22刃径(mm)6.42018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬バー Bシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。トラスコ品番835-8325材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー(クロスカット)タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0刃長(mm)13.0角度(°)22刃径(mm)6.42018年トラスコ掲載ページ5 1138