絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3(21)
  • 6(102)
  • 8(3)
形状
形状
タマゴ型(12)
形状
ツクシ型(4)
形状
テーパー型(26)
形状
トンガリ型(3)
形状
ポイント型(2)
形状
先丸円筒型(9)
形状
円筒型(24)
形状
円錐型(9)
形状
台形型(2)
形状
楕円型(3)
形状
球型(2)
形状
砲弾型(6)
形状
逆円錐型(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(26)
  • 4(17)
  • 4.8(4)
  • 5(18)
  • 6(74)
  • 6.4(2)
  • 7(2)
  • 7.6(1)
  • 7.7(2)
  • 8(4)
  • 9.5(34)
  • 9.6(2)
  • 10(6)
  • 16(5)
  • 19(8)
  • 19.1(1)
適合材
  • アルミ(19)
  • ステンレス(37)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 樹脂(6)
  • (32)
  • 銅・真鍮(13)
カット名称
  • rvカット(1)
  • その他(1)
  • アルミカット(4)
  • クロスカット(3)
  • コースカット(1)
  • シングルカット(8)
  • スパイラルカット(17)
  • ダブルカット(11)
  • マスターカット(16)
全長(mm)
  • 30~40未満(15)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(50)
  • 60~70未満(28)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・140~160未満・160~180未満
材質
  • ロー付(11)
  • 超硬合金(125)
  • (1)
ロー付・超硬合金・鋼
刃長(mm)
  • 16
  • 5(45)
  • 6(68)
  • 7(39)
  • 8(55)
  • 9.5(58)
  • 10(51)
  • 11(88)
  • 12(45)
  • 12.7(120)
  • 13(89)
  • 14(84)
  • 15(40)
  • 18(48)
  • 19(135)
  • 20(55)
  • 22(49)
  • 25(174)
  • 27(35)
  • 30(34)
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(35)
  • スーパーツール(30)
  • TAG(29)
  • TRUSCO(12)
  • ミニター(11)
  • HARDY(5)
  • ビアックス(5)
  • エスコ(4)
  • ウォーターミルズ(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • セリン(3)
  • オナーロイ(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ムラキ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • M.A.FORD(1)
MRA(ムラキリアルアドバンス)・スーパーツール・TAG・TRUSCO・ミニター・HARDY・ビアックス・エスコ・ウォーターミルズ・NSK(ナカニシ)・セリン・オナーロイ・BAHCO(バーコ)・リューター(日本精密機械工作)・ニューレジストン・PROMOTE(プロモート)・ムラキ・ヤナセ(柳瀬)・M.A.FORD・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(21)
6(102)
8(3)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬ロータリーバー タイプC ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプCウォーターミルズ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
形状先丸円筒形状材質超硬
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ7
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状タイプ2
超硬バー Aシリーズ TRUSCO超硬バー AシリーズTRUSCO(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬カット名称ダブルカット材質超硬質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
超硬バー テーパー型 TRUSCO超硬バー テーパー型TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)超硬ロータリーバーPROMOTE(プロモート)
639税込703
1本
翌々日出荷
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO超硬バー 円筒型エンド刃TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO超硬バー 先丸円筒型TRUSCO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6カット名称ダブルカット材質超硬
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ3シャンク長(mm)45
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬バー BAHCO(バーコ)超硬バーBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から90日以内出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バーACシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム切削用の超硬バーです。
MRA超硬バー ムラキMRA超硬バームラキ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6ミニター
5,598税込6,158
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬バー Aシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー AシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3刃径(mm)3.0タイプオール超硬材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])400002018年トラスコ掲載ページ5 1137
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)6.0カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬カッタークロスカット ミニター超硬カッタークロスカットミニター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3カット名称クロスカット材質超硬対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
材質超硬
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から8日以内出荷
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状タイプ6
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷から翌日出荷
形状タイプ5
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬ロータリーバー(ビアックスカット) ビアックス超硬ロータリーバー(ビアックスカット)ビアックス
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称ビアックスカット
超硬ロータリーバー タイプE ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプEウォーターミルズ
3,480税込3,828
1本
4日以内出荷
形状卵形状材質超硬
超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)オール超硬(Wカット)スーパーツール(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
形状テーパー型(ダブルカット)質量(g)19タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)34.0角度(°)14
超硬バー 逆テーパー型 TRUSCO超硬バー 逆テーパー型TRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー Aシリーズ TRUSCO超硬バー AシリーズTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬材質超硬
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
形状テーパー先丸型(ダブルカット)角度(°)14
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
超硬ロータリーバー タイプC アルミ用 ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプC アルミ用ウォーターミルズ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先丸円筒形状
ロータリーバー