絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(2)
- 3(24)
- 6(25)
形状

タマゴ型(8)

テーパー型(4)

トンガリ型(1)

ポイント型(2)

円錐型(7)

楕円型(6)

球型(6)

砲弾型(1)

逆円錐型(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(17)
- 4.8(2)
- 5(5)
- 6(11)
- 6.3(7)
- 6.4(1)
- 9.5(10)
- 11(5)
- 11.1(2)
- 19(6)
適合材
- アルミ(12)
- ステンレス(15)
- チタン・ニッケル(1)
- 樹脂(8)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(6)
全長(mm)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(14)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
材質
- ロー付(2)
- 超硬合金(44)
- 鋼(3)
ロー付・超硬合金・鋼
カット名称
- SYカット(1)
- アルミカット(1)
- アロイカット(1)
- シングルカット(12)
- スパイラルカット(1)
- ダブルカット(13)
- マスターカット(3)
SYカット・アルミカット・アロイカット・シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット・マスターカット
刃長(mm)
- 9.5
- 5(47)
- 6(69)
- 7(40)
- 8(57)
- 10(52)
- 11(91)
- 12(47)
- 12.7(118)
- 13(93)
- 14(82)
- 15(41)
- 16(153)
- 18(47)
- 19(152)
- 20(60)
- 22(49)
- 25(184)
- 27(36)
- 30(36)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- スーパーツール(17)
- TAG(14)
- TRUSCO(8)
- ニコルソン(6)
- ミニター(5)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
- NSK(ナカニシ)(2)
- リューター(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ニューレジストン(1)
- M.A.FORD(1)
スーパーツール・TAG・TRUSCO・ニコルソン・ミニター・MRA(ムラキリアルアドバンス)・NSK(ナカニシ)・リューター・リューター(日本精密機械工作)・ニューレジストン・M.A.FORD
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(2)
3(24)
6(25)

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
超硬カッター
ミニター¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
超硬バー 円錐型90°
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー テーパー先丸
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
精密加工用超硬カッター
リューター¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付
超硬バー Cスパイラルシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷シャンク径6mmの超硬バーです。材質超硬軸径(Φmm)62018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー (シャンク径3mm) (ポイント型))オール超硬(Sカット)
スーパーツール¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状ポイント型(シングルカット)質量(g)5タイプオール超硬刃径(Φmm)3.0
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ9.5
ミニター¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から6日以内出荷材質超硬合金軸径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ
リューター¥6,598税込¥7,2581袋当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3348軸径(Φmm)3全長(mm)39.4タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃長(mm)9.5角度(°)90刃径(mm)6
軽合金用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷から6日以内出荷高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。 (刃径Φ6.0以下はオール超硬です。 )用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています仕様スパイラルカット軸径(Φmm)3
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (卵型))(Wカット)
スーパーツール¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷形状卵型(ダブルカット)質量(g)37タイプロー付軸長(mm)150.5