絞り込み
軸径(Φmm)
- 3
- 1.6(1)
- 2.34(92)
- 2.35(43)
- 2.4(2)
- 3.175(1)
- 3.2(9)
- 4(3)
- 6(494)
- 6.35(10)
- 8(27)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 60(1)
- 234(2)
形状

タマゴ型(21)

ツクシ型(9)

テーパー型(37)

トンガリ型(20)

ポイント型(11)

先丸円筒型(31)

円盤型(2)

円筒型(96)

円錐型(53)

台形型(4)

楕円型(23)

球型(53)

砲弾型(32)

逆円錐型(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.6(3)
- 0.8(3)
- 0.9(7)
- 1(9)
- 1.2(3)
- 1.4(3)
- 1.5(13)
- 1.6(11)
- 2(14)
- 2.4(24)
- 2.5(24)
- 3(224)
- 4(33)
- 4.8(29)
- 5(52)
- 6(63)
- 6.3(25)
- 6.4(47)
- 8(5)
- 10(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
適合材
- その他(4)
- アルミ(102)
- ガラス(28)
- ステンレス(148)
- セラミックス(4)
- チタン・ニッケル(3)
- 木工(11)
- 樹脂(31)
- 石材(28)
- 超硬合金(2)
- 鉄(107)
- 銅・真鍮(67)
全長(mm)
- 10未満(6)
- 10~20未満(5)
- 30~40未満(168)
- 40~50未満(106)
- 50~60未満(27)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(9)
- 100~120未満(2)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(2)
- ハイス(20)
- ロー付(8)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(2)
- 超硬合金(300)
- 鋼(12)
CBN焼結体・その他・ハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- その他(3)
- アルミカット(2)
- アロイカット(1)
- クロスカット(6)
- シングルカット(39)
- スパイラルカット(31)
- ダブルカット(50)
- マスターカット(38)
その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット・マスターカット
刃長(mm)
- 1.5(12)
- 2.3(10)
- 2.5(13)
- 3(21)
- 4(14)
- 4.7(12)
- 5(24)
- 5.5(16)
- 6(40)
- 6.4(15)
- 7(27)
- 9.5(24)
- 10(25)
- 11(49)
- 12(25)
- 12.7(65)
- 13(59)
- 14(45)
- 15(9)
- 16(20)
- 刃長(mm)をもっと見る
1.5・2.3・2.5・3・4・4.7・5・5.5・6・6.4・7・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- H&H(10)
- HARDY(25)
- Minimo(4)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(65)
- NSK(ナカニシ)(10)
- SK11(3)
- TRUSCO(24)
- ウォーターミルズ(13)
- ウシオ(UHT)(2)
- エスコ(3)
- オナーロイ(16)
- サンフレックス(33)
- スーパーツール(67)
- ニコルソン(20)
- ビアックス(24)
- ミニター(54)
- ミニモ(3)
- リューター(6)
- リューター(日本精密機械工作)(12)
- ブランドをもっと見る
H&H・HARDY・Minimo・MRA(ムラキリアルアドバンス)・NSK(ナカニシ)・SK11・TRUSCO・ウォーターミルズ・ウシオ(UHT)・エスコ・オナーロイ・サンフレックス・スーパーツール・ニコルソン・ビアックス・ミニター・ミニモ・リューター・リューター(日本精密機械工作)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(92)
2.35(43)
3
3.2(9)
6(494)
6.35(10)
8(27)
16(3)
18(3)
20(3)

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バーセットAシリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)全長(mm)43刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬ロータリーバー
PROMOTE(プロモート)¥769税込¥8461本当日出荷から翌々日出荷超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バーセットBシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
超硬カッタースパイラルカット
ミニター(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)
H&H¥359~税込¥395~1個当日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など