絞り込み
軸径(Φmm)
- 3.2
- 1.6(1)
- 2.34(94)
- 2.35(43)
- 2.4(2)
- 3(411)
- 3.175(1)
- 4(3)
- 6(495)
- 6.35(10)
- 8(27)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 60(1)
- 234(2)
形状

円筒型(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8(1)
- 6.4(1)
適合材
- アルミ(1)
- 木工(2)
- 樹脂(2)
- 銅・真鍮(1)
材質
- ハイス(2)
- バナジウムハイス(1)
- 超硬合金(7)
刃長(mm)
- 0.8(1)
- 6.4(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
0.8・6.4・10.5・11
ブランド
- エスコ(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- DREMEL(ドレメル)(2)
- 東京オートマック(1)
エスコ・PROXXON(プロクソン)・DREMEL(ドレメル)・東京オートマック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(94)
2.35(43)
3(411)
3.2
6(495)
6.35(10)
8(27)
16(3)
18(3)
20(3)

ハイスピードカッター
DREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。用途彫刻/削り出し
タングステンカッター 矢型
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本8日以内出荷用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
構成刃超硬カッター
エスコ¥6,340税込¥6,9741本翌日出荷グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000
構成刃超硬カッター
エスコ¥5,810税込¥6,3911本翌日出荷ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
エングレービングカッター
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2個)当日出荷木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。用途彫刻・削り出し
タングステンカッター 卵型
PROXXON(プロクソン)¥4,498税込¥4,9481本8日以内出荷用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
タングステンカッター 筒型
PROXXON(プロクソン)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応