絞り込み
軸径(Φmm)
- 6
- 1.6(1)
- 2.34(92)
- 2.35(43)
- 2.4(2)
- 3(411)
- 3.175(1)
- 3.2(9)
- 4(3)
- 6.35(10)
- 8(27)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 60(1)
- 234(2)
形状

タマゴ型(18)

ツクシ型(11)

テーパー型(43)

トンガリ型(10)

ポイント型(9)

先丸円筒型(25)

円筒型(79)

円錐型(44)

台形型(1)

楕円型(17)

球型(47)

砲弾型(35)

逆円錐型(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(25)
- 4(45)
- 4.8(8)
- 5(22)
- 6(259)
- 7.8(19)
- 7.9(40)
- 8(88)
- 9.5(179)
- 9.7(21)
- 10(96)
- 11(19)
- 11.1(7)
- 12(94)
- 12.7(173)
- 13(4)
- 15.9(29)
- 16(85)
- 19(41)
- 19.1(18)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
適合材
- その他(3)
- アルミ(97)
- ガラス(1)
- ステンレス(144)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(28)
- 木工(13)
- 樹脂(43)
- 石材(1)
- 超硬合金(11)
- 鉄(119)
- 銅・真鍮(63)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(26)
- 50~60未満(192)
- 60~70未満(159)
- 70~80未満(107)
- 80~90未満(17)
- 90~100未満(18)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(13)
- 160~180未満(10)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- ハイス(2)
- ロー付(71)
- 合金工具鋼(2)
- 炭素工具鋼(5)
- 超硬合金(399)
- 鋼(35)
CBN焼結体・その他・ハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- rvカット(1)
- SYカット(12)
- その他(4)
- アルミカット(28)
- クロスカット(5)
- コースカット(10)
- シングルカット(42)
- スパイラルカット(54)
- ダブルカット(49)
- マスターカット(32)
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット・マスターカット
刃長(mm)
- 6(18)
- 8(40)
- 9.5(25)
- 10(26)
- 11(23)
- 12.7(35)
- 13(26)
- 14(17)
- 15(28)
- 16(104)
- 17(19)
- 18(40)
- 19(112)
- 20(56)
- 22(34)
- 25(133)
- 26(19)
- 27(30)
- 30(26)
- 32(23)
- 刃長(mm)をもっと見る
6・8・9.5・10・11・12.7・13・14・15・16・17・18・19・20・22・25・26・27・30・32・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- Axel(26)
- H&H(6)
- HARDY(25)
- Minimo(9)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(97)
- NSK(ナカニシ)(6)
- SK11(5)
- TRUSCO(20)
- ウォーターミルズ(30)
- エスコ(27)
- オナーロイ(22)
- サンフレックス(4)
- スーパーツール(79)
- ニコルソン(20)
- ビアックス(47)
- ミニター(32)
- リューター(6)
- リューター(日本精密機械工作)(8)
- 東京オートマック(7)
- ブランドをもっと見る
Axel・H&H・HARDY・Minimo・MRA(ムラキリアルアドバンス)・NSK(ナカニシ)・SK11・TRUSCO・ウォーターミルズ・エスコ・オナーロイ・サンフレックス・スーパーツール・ニコルソン・ビアックス・ミニター・リューター・リューター(日本精密機械工作)・東京オートマック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(92)
2.35(43)
3(411)
3.2(9)
6
6.35(10)
8(27)
16(3)
18(3)
20(3)

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から翌々日出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬ロータリーバー
PROMOTE(プロモート)¥559~税込¥615~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
超硬バーセットCシリーズ
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬軸径(Φmm)6適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー アルミカットシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。軸径(Φmm)6適合材アルミダイキャストなど
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
超硬カッターセット(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)¥23,980税込¥26,3781セット(8本)当日出荷セット内容とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、計8本刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【とんがり先丸】12×25×6×4510×19×6×45【球】12×12×6×4510×10×6×45【砲弾】6×16×6×4210×20×6×45【円筒】10×20×6×4512×25×6×45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(6件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷形状タイプ7シャンク長(mm)45.0角度(°)14推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質ロー付けタイプ刃長(mm)16.0シャンク径(Φmm)6.0刃径(Φmm)9.5対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)
H&H¥889税込¥9781個当日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
...