絞り込み
軸径(Φmm)
- 8
- 1.6(1)
- 2.34(107)
- 2.35(53)
- 2.4(2)
- 3(435)
- 3.175(1)
- 3.2(9)
- 4(3)
- 6(616)
- 6.35(10)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 60(1)
- 234(2)
形状

タマゴ型(1)

テーパー型(1)

トンガリ型(1)

先丸円筒型(1)

円筒型(2)

楕円型(1)

球型(1)

砲弾型(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7(3)
- 8(3)
- 12(11)
- 12.7(1)
- 16(20)
- 19(1)
適合材
- アルミ(1)
全長(mm)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(3)
材質
- 超硬合金(26)
超硬合金
刃長(mm)
- 10.8(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(2)
- 14.4(2)
- 16(3)
- 17.1(1)
- 19(3)
- 22(4)
- 25(12)
- 27(1)
- 29(1)
- 30(6)
- 32(2)
- 33(1)
- 35(2)
- 36(1)
10.8・11・12・13・14・14.4・16・17.1・19・22・25・27・29・30・32・33・35・36
ブランド
- BAHCO(バーコ)(21)
- セリン(3)
- エスコ(1)
- ニューレジストン(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
BAHCO(バーコ)・セリン・エスコ・ニューレジストン・MRA(ムラキリアルアドバンス)
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(107)
2.35(53)
3(435)
3.2(9)
6(616)
6.35(10)
8
16(3)
18(3)
20(3)

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
Eシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。仕様シャンク径8.0mm軸径(Φmm)8.0タイプロー付け2018年トラスコ掲載ページ5 1143
楕円形超硬ロータリーバーダブルカット
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷トラスコ品番813-1904材質超硬軸径(Φmm)8質量(g)40刃長(mm)35外径(Φmm)16
円筒形超硬ロータリーバーシングルカットエンド刃
BAHCO(バーコ)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷トラスコ品番813-1833材質超硬軸径(Φmm)8質量(g)70刃長(mm)25外径(Φmm)16
タマゴ形超硬ロータリーバーダブルカット
BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷トラスコ品番813-1880材質超硬軸径(Φmm)8質量(g)70刃長(mm)25外径(Φmm)16