ロータリーバー :「超硬刃」の検索結果

ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
関連キーワード
134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾 材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状タイプ1 シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

抜群の耐久性。
仕様●刃幅(mm):56 アズワン品番67-2509-30
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

DREMEL(ドレメル)構成刃超硬カッター
グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。
用途グラスファイバー エポキシ樹脂 ゴム プラスチックの荒削り
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 入数1
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー 円筒刃付スチールカット(6mm)
エコ商品
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。 軸径(Φmm)6 形状円筒エンド刃付(スチールカット) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状円筒エンド刃型(ダブルカット) 刃径(Φmm)6.0 タイプオール超硬 刃長(mm)16.0 材質超硬 質量(g)21 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 軸長(mm)34.0
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

軸径(Φmm)6 形状円筒エンド刃型(ダブルカット) タイプオール超硬 刃長(mm)16.0 材質超硬 軸長(mm)34.0
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状円筒エンド刃型(シングルカット) タイプオール超硬 刃長(mm)16.0 材質超硬 軸長(mm)34.0
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

軽くなぞるだけでシャープな切れ味に、超硬刃にも使用出来ます。 しっかり研磨出来るダイヤモンド粒子をニッケル電着しました。 裏面の平面側に、先が鋭利な物が砥げる便利なV溝を付けました。 超硬刃の修正、金型の修正や仕上等のプロの作業に対応。
仕様●仕様:ダイヤモンド粒子#400●重量:105g●材質:炭素工具鋼(ダイヤモンド粒子) アズワン品番68-4100-29
1個
1,120 税込1,232
8日以内出荷

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷

先端フラット形状の超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)(フラット)0.1
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷

先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軸径(Φmm)8 刃長(mm)25 外径(Φmm)16 トラスコ品番813-1833 材質超硬 質量(g)70
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。 形状円筒先丸型 粒度#200 円筒先丸型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
879 税込967
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 トラスコ品番436-5585 形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球 質量(g)65 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
粒度#200 軸径(Φmm)6.35 材質クロームメッキ 円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤカット刃
用途汎用 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材汎用 カット名称ダイヤカット刃
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤカット刃
用途汎用 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材汎用 カット名称ダイヤカット刃
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパイラル刃
用途汎用 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材汎用 カット名称スパイラル刃
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパイラル刃
用途汎用 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材汎用 カット名称スパイラル刃
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカット刃
用途アルミ・銅合金 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材アルミ・銅合金 カット名称アルカット刃
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカット刃
用途アルミ・銅合金 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材アルミ・銅合金 カット名称アルカット刃
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 材質超硬
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.4 刃長(mm)13 外径(Φmm)2.4 材質超硬
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)