ロータリーバー :「3M 研磨剤」の検索結果

ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mm
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに 適合材金属・非金属
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Aシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 2018年トラスコ掲載ページ5 1137
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Aセット
Φ3mmシャンクの超硬バー9本セットです。
シャンク径(mm)3 材質オール超硬 トラスコ品番107-5934 セット内容CB1A001、CB4A004、CB5A011、CB3A005、CB2A003、CB1A002、CB2A007、CB6A009、CB8A008 各1本 質量(g)196 質量(g/セット)196
1セット(9本)
12,980 税込14,278
当日出荷

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様スパイラルカット トラスコ品番852-7336 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 全長(mm)45.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー ロングシャンクAシリーズ
シャンク径3mmのロングタイプです。
タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)3 形状円筒(イノックスカット) 刃長(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Bシリーズ
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)3 形状テーパー(クロスカット) 刃径(mm)6.4 タイプロー付 刃長(mm)13.0 トラスコ品番835-8325 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000 軸長(mm)32.0 角度(°)22 2018年トラスコ掲載ページ5 1138
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

セット内容砲弾、円筒×2、球×2、とんがり先丸、とんがり、テーパー先切計8本
1セット(8本)
11,980 税込13,178
当日出荷

形状球型(シングルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状先丸円筒型(ダブルカット) 材質超硬
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状卵型(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)5.5 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)69.5
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

軸径(Φmm)3 形状先丸円筒型(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)14.0 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)61.0
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

軸径(Φmm)3 形状テーパー型:8°(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)12.7 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)62.3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

軸径(Φmm)3 形状卵型(ダブルカット) 刃径(Φmm)3.0 タイプロー付 刃長(mm)9.5 材質超硬 質量(g)5 軸長(mm)37.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

形状ポイント型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプロー付 軸長(mm)37.3
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

形状円錐型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状球型(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)2.5 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)72.5
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

軸径(Φmm)3 形状テーパー型:8°(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)12.7 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)87.3
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムに エスコ品番EA819CJ-6 刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド) 刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)3 形状砲弾(イノックスカット) 刃長(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状テーパー型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
仕様クロスカット トラスコ品番852-7308 軸径(Φmm)3 形状円柱先丸 幅(mm)13 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)13 刃径(Φmm)4.8 外径(mm)4.8
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状円筒型(ダブルカット) 質量(g)6 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])67000 軸長(mm)32.0
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

形状テーパー型(シングルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Aスパイラルシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 2018年トラスコ掲載ページ5 1137
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー A10本組セット
Φ3mmシャンクの超硬バー10本セットです。
シャンク径(mm)3 材質オール超硬 トラスコ品番170-6594 セット内容CB1A001、CB4A004、CB1A002、CB5A011、CB2A003、CB6A009、CB2A007、CB8A008、CB3A005、CB7A026(スチールケース入) 質量(g)325 質量(g/セット)325
1セット(10本)
13,980 税込15,378
欠品中

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様スパイラルカット 軸径(Φmm)3
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様スパイラルカット トラスコ品番852-7303 軸径(Φmm)3 形状円柱先丸 幅(mm)11 全長(mm)38.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 刃長(mm)11 刃径(Φmm)2.4
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷

軸径(Φmm)3 形状砲弾型(ダブルカット) 刃径(Φmm)6.3 刃長(mm)12.7 材質超硬 質量(g)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)37.3
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

軸径(Φmm)3 形状円錐型(ダブルカット) 刃径(Φmm)6.3 タイプロー付 刃長(mm)12.7 材質超硬 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)41.3 角度(°)22
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

軸径(Φmm)3 形状円錐型(シングルカット) 刃径(Φmm)6.3 タイプロー付 刃長(mm)12.7 材質超硬 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)41.3 角度(°)22
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

軸径(Φmm)3 形状卵型(ダブルカット) 刃径(Φmm)5.0 タイプオール超硬 刃長(mm)7.1 材質超硬 質量(g)5 軸長(mm)30.9
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

形状卵型(シングルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 軸長(mm)32.5
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

形状楕円型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 軸長(mm)28.5
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

軸径(Φmm)3 形状ポイント型(ダブルカット) 刃径(Φmm)5.0 タイプオール超硬 刃長(mm)12.7 材質超硬 質量(g)5 軸長(mm)25.3
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

形状円錐型90°(シングルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 軸長(mm)36.5 角度(°)90
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)Aスパイラルシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
トラスコ品番835-8323 形状円錐型60°(スパイラルカット) タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 軸長(mm)33.6 角度(°)60 2018年トラスコ掲載ページ5 1137
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷