絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.77~0.83(1)
- 0.8(7)
- 1.2(1)
長さ(m)
- 0.45
- 0.3(7)
- 0.35(9)
- 5(17)
- 6(12)
- 8(11)
- 10(85)
- 12(15)
- 14(10)
- 15(29)
- 16(9)
- 20(45)
- 23(10)
- 25(13)
- 30(16)
- 40(19)
- 50(10)
- 100(41)
- 110(11)
- 200(16)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 京都スペーサー(2)
番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。

U字結束線 ステンレス製
(30件のレビュー)¥309税込¥3401束(110本)当日出荷ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。用途鉄筋の結束材質SUS304質量(g)200番手#21線径(mm)0.8
U字結束線 (10kg)
(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10kg)当日出荷U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
メッキ 結束線 #21(0.8mm)
京都スペーサー¥8,998税込¥9,8981式(10kg×2箱)当日出荷交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
ステンレス U字結束線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991束(110本)当日出荷錆に強いステンレス製。用途鉄筋などの結束に。材質SUS304質量(g)200番手21線径(mm)0.8
エポキシ鉄筋用被覆結束線
TRUSCO(2件のレビュー)¥349税込¥3841束当日出荷被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線色グリーン引張強度(N)260線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
生地 結束線 #21(0.8mm)
京都スペーサー¥7,698税込¥8,4681式(10kg×2箱)当日出荷から11日以内出荷交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)