絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
長さ(m)
- 0.5
- 0.3(7)
- 0.35(9)
- 0.45(8)
- 5(17)
- 6(12)
- 8(11)
- 10(85)
- 12(15)
- 14(10)
- 15(29)
- 16(9)
- 20(45)
- 23(10)
- 25(13)
- 30(16)
- 40(19)
- 50(10)
- 100(41)
- 110(11)
- 200(16)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- MK(丸喜金属本社)(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 近江屋ロープ(1)
番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。

ステンレス結束線 #16
近江屋ロープ¥7,398税込¥8,1381セット(300本)4日以内出荷Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく500mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!材質ステンレスSUS304長さ(mm)500線径(Φmm)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×30×30質量(g/本)約8
アルミ カットワイヤー(U字)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298~税込¥2,528~1袋(20本)ほか3日以内出荷巻きぐせが、少ないU字カットタイプです。材質アルミ長さ(m)0.5線径(mm)2
ステンレス アムレット1型
MK(丸喜金属本社)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷防犯に最適です。スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。天井付け、正面付けが可能です。用途防犯、忍び返しとして。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500幅(mm)500色シルバー
ステンレス アムレット
MK(丸喜金属本社)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)。黒色、小型で外観を損ないません。用途防犯、忍び返しとして。付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装色黒(塗装)高さ(mm)65
STアムレット忍び返し500
MK(丸喜金属本社)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3476セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500質量(g)330